サウンドブラストのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「サウンドブラスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスト ガン」、「サンドブラスト」、「ウエットブラスト」などの商品も取り扱っております。
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品 ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W) (ライト)6 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) (アダプター)1.7 空気消費量(L/min) 280 消費電流(A) (ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品 砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合 粒度24~120(サンド) エスコ品番 EA127B 寸法(mm) 200(H)×300(L) 全長(mm) 300 質量(kg) 1.2 能力 1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.6~0.8 空気消費量(L/min) 150 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa) 0.7 内寸法(mm) 奥行470×580×280 本体質量(kg) 18 空気消費量(L/min) 70~140 ノズル口径(Φmm) 3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 500×660×510 ホッパー容量(g) 6000~10000 付属品 ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。 全高(mm) 135 空気消費量(m3/min) 0.25 セット内容 ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ Rc1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度 46~100 寸法(mm) 290×255×90 質量(g) 600 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

sinto(新東工業)サンドブラスター
本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。
質量(kg) 装置:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1450 最大寸法(mm) (ワーク)450×100H コンプレッサー(kW) 5.5以上 供給電源 【必要】AC200/220V(50/60Hz) 供給エア 接続口径1/4
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg) 20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アネスト岩田サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様 本体 付属品 ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート サイズ 500×660×510mm 電源 AC100V 50/60Hz 容量(kg) (ホッパー)6~10 最高使用圧力 0.7MPa 内寸法(mm) 470×580×280 口径(mm) (ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm 接続口 (エアーホース)PT1/4 アズワン品番 3-7072-01 空気消費量(L/time) 70~140
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品 エアフィルタ付減圧弁 材質 スタンド:スチール製 質量(kg) 1.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 515×695×860
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

適合 粒度16~180(サンド) エスコ品番 EA127BB 寸法(mm) 175(H)×210(L) 質量(g) 600 能力 1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 140 ノズル口径(Φmm) 4 所要圧縮機(kw) 0.75以上 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種 SB-07
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分 酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2020 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

大榮歯科産業サンドブラスター
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
仕様 循環式 付属品 フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg 種別 サンデックスV 質量(kg) 15 電源(V) AC100 50/60Hz 150A ノズル内径(Φmm) 4 外寸法(mm) 350×385×570 適合径(Φmm) 【研磨材】0.180~0.420 アズワン品番 2-9417-03 適正使用圧力(MPa) 0.3~0.7
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
質量(kg) 24.2 定格電圧(V) AC100 ノズル口径(Φmm) 2.5 材質(ノズル) セラミック
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合 業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容 プロブラスト VMC-X30×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg) VMC-X30:12、VMC-V500:17 電圧(V) V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VMC-X30:570×610×580、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー 推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
409,800 税込450,780
翌々日出荷

国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度 5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重 2.55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)