サトーパーツ スクリューレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「サトーパーツ スクリューレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 結線 パーツ」、「IDEC 端子台」、「速結 端子」などの商品も取り扱っております。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 材質 本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル 長さ(mm) 47.5 高さ(mm) 13.9 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) DC300 寸法A(mm) 22.81 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 種類 中継用SL端子台 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
269 税込296
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式 直付け 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 結線方式 スクリューレス 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 端子間ピッチ(mm) 5 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 定格電流(IEC)(A) 10 色(本体) GY(グレー) 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 標準剥線長(mm) 10 操作部色 W(白) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
179 税込197
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 種類 中継用SL端子台 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
319 税込351
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.08 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
459 税込505
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。 材質 主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。 材質 主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 高さ(mm) 13.9 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 極数 1P 端子間ピッチ(mm) 9.2 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。 材質 主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.08 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。 材質 主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) B(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.08 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。 材質 主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) B(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。 材質 主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
899 税込989
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。 材質 主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式 ハンダ/タブ兼用 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 結線方式 スクリューレス 極数 1P 色(本体) W(白) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 定格電流(A) 10 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24) 標準剥線長(mm) 9~10 端子金具 187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子 取付板厚(mm) 0.8~2.0 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.5 端子間ピッチ(mm) 8.1 定格電圧(V) 380 定格電流(A) 25 材質(絶縁体) P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 600以上(DC500V) 色(本体) GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm) Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.75~2.0 耐電圧(V/min) AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。 材質 主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.08 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 材質 主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) B(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(IEC)(A) 15 定格電流(UL)(A) 15 材質 本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート 幅(mm) 20 高さ(mm) 17.5 適合規格 UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) ねじ締付トルク(N・m) 0.8 耐電圧(V/min) AC2000
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3 端子間ピッチ(mm) 8.45 定格電圧(V) 380 定格電流(A) 35 材質(絶縁体) P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 600以上(DC500V) 色(本体) GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm) Φ1.0~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.75~3.5 耐電圧(V/min) AC2500
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)