サムターン 回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「サムターン 回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「徘徊防止」、「サムターン回し防止具」、「美和 サムターンカバー」などの商品も取り扱っております。
サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g) 15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合 (サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×71×30
1個
529 税込582
当日出荷

(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など シリーズ 1502,1503シリーズ 動作 内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 適合厚さ(mm) 28~38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合 (サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×71×30
1個
439 税込483
当日出荷

サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質 本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 36×60×39
1パック(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質 亜鉛ダイカスト タイプ 表示タイプ 規格 丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式のハンドルでクサビフォームタイの早回し作業が出来、作業効率が向上します。
用途ツメ付小判型フォームタイの早回し作業に。アイビー・小判型フォームタイの脱着に。 トラスコ品番 363-2268 材質 一般構造用鋼(SS400) 全長(mm) 150 二面幅(mm) 21+爪部:7・10
1丁
579 税込637
当日出荷



伊藤金属工業所棒ツール(虫廻し)
全長(mm) 240 質量(g) 38 タイプ 乗用車・トラックバス用
1個
409 税込450
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スピンナハンドル
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] 全長L(mm) 150 トラスコ品番 122-0608 質量(g) 100 寸法d(mm) 6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 寸法L(mm) 230.5 質量(g) 265 寸法d(mm) 9.3 寸法D(Φmm) 20
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合 MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ 寸法(mm) 58×62×30mm 材質 PC樹脂 付属品 防犯ステッカー アズワン品番 63-7939-04
1個
459 税込505
5日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷


優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別 室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 適合扉厚(mm) 33~43
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] 寸法L(mm) 150 質量(g) 75 寸法d(mm) 4.2 寸法D(Φmm) 13
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質 本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm) 外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷