- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- サンダーの刃 金の卵のおすすめ人気ランキング
サンダーの刃 金の卵のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「サンダーの刃 金の卵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄切断グラインダー」、「ディスクグラインダー用切断砥石」、「グラインダー 切断砥石」などの商品も取り扱っております。
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度
80
砥粒
AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
シリーズ
金の卵
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
主要切断材料
ステンレス
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s)
80
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
切れ味重視
用途一般鋼
仕様
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
100
砥粒
A
主要切断材料
一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別
両面補強
砥材
アルミナ
シリーズ
雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)
107
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
15
粒度
46R
材質
AWA
種別
両面補強
色
黒
結合剤
BF
適合材
ステンレス
最高使用周速度(m/s)
80
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
シリーズ
つるぎ
硬度
R
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
46
砥材
AX
トラスコ品番
365-5857
質量(g)
24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)
1
主要切断材料
鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
46
厚さ(mm)
1.3
色
黒
砥材
AZ
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度
60
主要切断材料
鉄・ステンレス
砥粒
AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
シリーズ
金の卵
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズ
スーパーグリーン
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料
ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材
アルミナ
仕様
両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
種別
両面補強
シリーズ
雷鳥
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)