- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- サンディングブロックのおすすめ人気ランキング
サンディングブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「サンディングブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「当て板 ペーパー」、「耐水ペーパーホルダー」、「紙やすりブロック」などの商品も取り扱っております。
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
寸法(mm)
64×140
形状
64m幅用ホルダー
色
黄
トラスコ品番
125-7684
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容
大1、小1
寸法(mm)
60×80×20(大)/60×20×20(小)
危険物の類別
非危険物
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし
適合材
金属、木工等
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材
木工製品
幅(mm)
62
高さ(mm)
75
奥行(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。
本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。
研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。
粒度
付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)
幅(mm)
68
材質(本体)
ゴム製
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)
95×68×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状
64mm幅ロールタイプ
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)
70×140×20
危険物の類別
非危険物
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)
100×70×26
砥材
アルミナ
材質(本体)
高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。
リフィールロールで使用します。
色
赤
寸法(mm)
64×111
形状
64mm用ホルダー
トラスコ品番
835-9044
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適
適合材
木工など
幅(mm)
100
高さ(mm)
95
質量(g)
25
奥行(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー
取付面(mm)
(研磨材)75×240
トラスコ品番
813-4399
材質
(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂
質量(g)
278
本体質量(g)
278
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド
厚さ(mm)
(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25
寸法(mm)
(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60
危険物の類別
非危険物
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質
アルミ
長さ(mm)
170
厚さ(mm)
3、総厚約6
刃幅(mm)
70
材質(ハンドル)
単板
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。
ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番
818-5114
材質
ポリエチレン
質量(g)
17
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
25×70×93
1個
¥289
税込¥318
当日出荷