サンドペーパー 電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
181件の「サンドペーパー 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ミニサンダー」、「木材研磨機」、「電動サンダー」などの商品も取り扱っております。
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 135×94 寸法(mm) 133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm) 133×94(ベースプレート) 形式 ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×94×130 付属品 集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg) 1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 114×140 パット寸法(mm) 110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)14000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.1(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 91×185 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.3 電力(W) 190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×93×154 付属品 木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg) 1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm) 164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.24 質量(kg) 1.1 取付最大軸径(Φmm) 6.3 無負荷ストローク長(mm) 9 仕様 空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品 平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6786 無負荷ストローク数(min-1) 3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品 エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg) 1 電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 回転数(min-1[r.p.m]) 5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×70×66 ベルト長さ(mm) 330 ベルト速度(m/s) 6.6~8.0 ベルト寸法(mm) 10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 240 コード長さ(m) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 7000~15000 ペーパー寸法(mm) (サンドペーパー)93×230 ベース寸法(mm) 90×187 付属品 集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg) 約1.3 トラスコ品番 497-6584
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適 幅(mm) 80 スカイブルー 基材
1セット(50枚)ほか
7,790 税込8,569
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm) 112×190 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 4 全長(mm) 219 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(10枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm) 93×93×93、93×60×100 回転数(min-1[r.p.m]) 11250 ストローク数(min-1[回/分]) 22500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) (軌道)1.4 プレート寸法(mm) 105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×110 付属品 標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg) 0.9
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)12000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm) 約160 アズワン品番 65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V) 10.8 セット内容 パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm) 約170 幅(mm) 約95 質量(kg) 約770(バッテリー含む) 高さ(mm) 105(バッテリ含む) 電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 パッド寸法(mm) 135 ストローク数(min-1[回/分]) 22000 オービットダイヤ(mm) 約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷

1箱(10枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷円軌道)10000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 2心・1.8 質量(kg) 1.3(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材 木材・樹脂・金属 適合 90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別 クランプ式 寸法(mm) 230×93 基材 A 砥粒 A 寸法(縦×横)(mm) 230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷