- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- サージカルグローブのおすすめ人気ランキング
サージカルグローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「サージカルグローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手術用手袋」、「手術用ゴム手袋」、「サージカルガウン」などの商品も取り扱っております。
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
スタンダード/0.03
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
特殊加工によるスムース加工を施しています。
用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。
色
ナチュラル
全長(cm)
29.0
厚さ(mm)
(指先)0.18、(掌部)0.16
仕様
クリーンパック仕様
材質
天然ゴム(ラテックス)
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用
材質
天然ゴム(ラテックス)
仕様
クリーンパック仕様
厚さ(mm)
0.23
色
ナチュラル
入数(双)
50
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.035
規格
食品衛生法適合
機能
厚手タイプ
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色
ナチュラル
全長(cm)
29
仕様
クリーンパック仕様
材質
天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)
(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)
100
規格
クラス1000
クラス
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質
ポリエチレン(CPE)
色
クリア
エンボス加工
外エンボス
全長(cm)
約28
厚さ(mm)
約0.023
外エンボスで快適に使用できます。
厚さ(mm)
0.025
材質
PE(ポリエチレン)
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。手にフィットするため、細かな作業に適しています。パウダーフリー(粉なし)タイプです。ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約0.05
色
クリア
加工
すべり止めなし
全長(cm)
23.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
無し
エンボス加工
なし
食品衛生法
なし
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)
28
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
エンボス加工
外エンボス
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
色
クリア
仕様
エンボスなし
材質
PE+EVA
厚さ(mm)
0.29
タイプ
左右兼用
滅菌
EOG
全長(cm)
28.5
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
(手のひら)0.1
色
ナチュラル
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉無
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
タイプ
スタンダード
材質
ポリエチレン
全長(cm)
29
色
半透明
厚さ(mm)
0.036
入数(枚)
100
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能
帯電防止
全長(cm)
28.5
材質
ニトリル、ネオプレン
質量(g)
14(M)※片手
種類
シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)
25
JIS規格
JIS T 8116:2005
耐溶剤性
有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無
粉無
便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。