- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- サービス缶のおすすめ人気ランキング
サービス缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「サービス缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブパッキン」、「フロンガスR12」、「サービス缶バルブ」などの商品も取り扱っております。
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合
HFC-134a(R134a)専用
材質
(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途R22、R12用
接続口
1/4"フレアオス(ホース接続口)
対応冷媒種別
R22・R12
仕様
シールキャップ付
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分
CH2FCF3
内容量(g)
200
水分(%)
0.005以下(MAX)
酸分(%)
0.0001以下(MAX)
純分(%)
99.7以上(MIN)
対応冷媒種別
HFC134a
危険物の類別
非危険物
3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用
寸法(mm)
M10×1.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1袋
¥330
税込¥363
当日出荷
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様
フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力
3.38Mpa
臨界温度
94.7℃
沸点(℃)
-29
冷媒
R1234yf
危険物の類別
非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)
6.21~14.0
地球温暖化係数(GWP)
<1
蒸気圧(KPa)
685(25℃)
濃度(ppm)
許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
適合ガス
134a
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
危険等級
Ⅲ
ねじの呼び
M14×1.25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
関連資料
説明書
危険物の性状
非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様
PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用
対応冷媒種別
R134a
接続口
M10P1.5(ホース接続口)
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。
仕様
代替対象:R-134a(代替フロン)
成分
CF3CF=CH2
タイプ
単一冷媒
危険物の類別
非危険物
地球温暖化係数(GWP)
<1 (ノンフロン)
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷