サーマルカメラ アーテックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
80件の「サーマルカメラ アーテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体温 測定器」、「検温カメラ」、「体温サーモグラフィ」などの商品も取り扱っております。
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能! 省スペースで設置も簡単!
セット内容 本体×1 材質 アルミ合金 包装形態 段ボール箱 寸法(mm) 360×125×90 ケーブル長(m) 約0.5(推奨) 精度 ±0.2℃(測定温度) 測定温度範囲(℃) 0~40 人数 1人(同時測定可能) モニタ 8インチ 最大解像度 800×1280(カラー画像モジュール) 電源 DC 12V/2A 動作温度(℃) 15~30 アズワン品番 65-1825-24
1個
77,091 税込84,800
当日出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm) 252×136×26 角度の測定範囲(°) 垂直30、水平30 速度 識別:300ms 動作環境 16~40℃(室内無風) 測定距離 体温:0.4m以下 モニタ 8インチ高解像度モニター 搭載OS LINUX メーカー商品コード 6300004582 カメラ仕様 210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm) 本体:355×115×35 ケーブル長:1800 質量(g) 1250 測定範囲(℃) 35.1~43.0 精度(℃) ±0.3 探知・検出能力 体表温度検出時間:1.2~2秒。顔識別速度:0.2秒 設定温度(℃) 37.5以上(変更不可) モニタ 7インチ高解像度モニタ 搭載OS LINUX 検知距離(mm) 500~700(推奨500)
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サーマルカメラ高速測定 ポールスタンドセット
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容 スタンド柱×1、スタンドベース×1 材質 アルミ、EPE、鉄 包装形態 寸法(mm) 約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
28,910 税込31,801
3日以内出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様 識別速度:300ms セット内容 スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg) 本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm) 252×136×26 角度の測定範囲(°) (垂直)30°/(水平)30° 画素数 210万(1920×1080pixel) アズワン品番 65-2331-58 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載OS LINUX 動作温度範囲(℃) 16~40(室内無風) 測定距離(m) 0.4以下 モニターサイズ 8インチ高解像度モニター
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様 識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません) トラスコ品番 243-7814 質量(kg) 7.5 消費電力(W) 20 測定範囲(℃) 垂直30°、水平30° 使用電圧(V) AC100~240 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 252×136×26 測定時間(秒) 0.5以下 保証期間 1年間 周囲温度(℃) 16~40 モニタ 8インチ 高解像度モニター RoHS指令(10物質対応) 対応 カメラ仕様 200万画素 1920×1080pixel 測定距離(m) 0.4以下 測定精度(℃) ±0.3
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ
非接触タイプ体温検知 AI顔認証マスク対応 ICカードによる勤怠管理 動画でわかるiFaceScanner iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル ※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。 正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離 体温:50~100cm(50cm推奨) 測定誤差 体温:±0.5℃以内 仕様 AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人 最大消費電力(W) 13.5 Wi-Fi 対応 使用環境 -20℃~60℃ 外形寸法(mm) 283×262×418 セット内容 本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本 サービス分類 レンタル
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様 推奨距離:約1cm~8cm セット内容 本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質 ABS 寸法(mm) 98×153×60 電源 USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃) 34~42.9 包装形態 化粧箱 アズワン品番 64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg) 0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 測定範囲(℃) -20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 138×84×24 精度 ±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続 Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級 カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能 スポット、ボックス(最小/最大) 解像度 サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角 54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃) (NETD)<0.07 充電時間(時間) 2 モード (画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式 標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ 3.5インチ 保管温度範囲(℃) -40~70 特性 防水・防塵、耐衝撃 計測機能 (計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間 4時間 焦点距離 (最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数 5000枚を超える画像 カメラ仕様 カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子 USB-C(1 A) タッチスクリーン 静電容量式 落下耐久(m) 2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途体温スクリーニング製品 寸法(mm) モニター:234×140×17.8 材質(本体) VC+アルミニウム合金およびその他の材料 測定範囲(℃) 赤外線温度測定モジュール 使用温度(℃) -10~+60 対応OS Android 7.1 寸法(cm) 137.94×28×21 スクリーン 8 インチマルチタッチスクリーン 防水 IP55
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易サーマルカメラセット
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容 防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1 材質 ABS、ガラス、金属 寸法(mm) カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015 包装形態 化粧箱 アズワン品番 64-8311-03
1セット
18,182 税込20,000
当日出荷

ヒロ・コーポレーション非接触式検知器
簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品 キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器 ディスプレイ 1920×1080 pixel 32インチ 検知距離(m) 3~5 メーカー商品コード 6300004583 カメラ仕様 サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
1台
629,800 税込692,780
10日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g) 約2500(据え置き用スタンド含む) 精度 ±0.3℃ 検出器 非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ 7インチ 解像度 1024×600 推奨環境 屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様 IPS RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約118×400×125 測定距離(m) 可能:約0.7~1.2
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔認証テクノロジーを利用したセルフ発熱チェック専用 簡易端末(機能限定版、サーモグラフィータイプ)。非接触・ウォークスルーで利用可能、通行者のマスク着用有無や発熱者を検知し、マスク未着用者や異常体温を発見するとアラート音を発出します。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

リンクサス(Linxas)サーモチェッカーOD
六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器 品番 TM-0003 寸法(mm) 227×120×30 質量(kg) 2 モニタ 8インチ 高解像度モニター カメラ仕様 200万ピクセル 視野角 垂直60° 水平85° 対角線90° 速度 識別速度:<300MS 警報温度設定範囲(℃) 37.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱 寸法(mm) 約132×118×435 電源 USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離 約5~10cm センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲(℃) 10~50 使用温度範囲(℃) 10~40 測定精度(℃) ±0.2 内容量(mL) 1000 吐出量 7段階調整 アズワン品番 65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品 非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm) 約170×140×115 質量(g) 275 電圧(V) DC5 測定範囲(℃) 34~45 測定速度(秒) 約0.5 使用環境温度(℃) 10~40(推奨15~35) 警報設定値 37.4℃ 検知距離(mm) 50~100 測定精度(℃) ±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃) ±0.3~0.5 測定温度範囲(℃) 32~41 モニターサイズ 8インチ 最大解像度 800×1280(カラー画像モジュール) 電源(V) DC12/2A 動作温度範囲(℃) 16~35 寸法(mm) 257×138×45.8 付属品 卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様 【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5~3m
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒) 0.5 測定距離(mm) 顔との測温:0.3~1 データ容量 3000件 画面サイズ 4.3インチ 外形寸法(mm) 227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm) 伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm) 25 直径(mm) 台座プレート:300 質量(kg) 台座プレート:4 耐荷重(kg) 3.5
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒) 0.5 測定距離(mm) 顔との測温:0.3~1 データ容量 3000件 画面サイズ 4.3インチ 外形寸法(mm) 227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 本体寸法(mm) 120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130) 台座寸法(mm) 350×340×57.5 寸法(mm) 全体:350×340×1315 質量(kg) 8 材質 SPCC 電源 ACアダプター
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷