- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- サーモヒューズのおすすめ人気ランキング
サーモヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「サーモヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火戸温度ヒューズ」、「温度ヒューズ」、「サーモスタット」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
リード線
有
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)
9
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
定格電流(A)
10
リード線
有
用途ガラリ用ヒューズとして
材質
リン青銅
仕上
酸処理
作動温度(℃)
(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
使用ダンパー:回転式
厚さ(mm)
3
材質(本体)
銅
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×35
作動温度(℃)
(公称)120
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト)
ボディのサーモスタットです。
機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。
タイプ
マニュアルリセット型
電気定格
抵抗負荷 AC125V 15A/AC250V 7.5A(最小電流0.1A)
動作
温度上昇によりOFF、温度下降後リセットボタンでON
動作温度(℃)
(OFF)120±5
最高周囲温度(℃)
250
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番
522-6081
適合機種
EM-60eH、EM-90eH
1個
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
材質(本体)
鋼製
仕様
(使用ダンパー)バタフライ式
適合本体
UK-GSZV150SFD-HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
120
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
仕様
薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付
電気定格
AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A
開閉寿命(回)
10万(定格負荷において)
動作
温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル
10±2(8~12)℃
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式
EA
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でOFF
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。
TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。
感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。
優れた熱応答性。
ドライサーキットにも使用可能。
動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
2000(@32VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチ
スナップ方式