ザイロン 繊維のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「ザイロン 繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pbo繊維」、「ダイニーマ」、「アラミド繊維」などの商品も取り扱っております。
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
1枚ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
アズワン品番 61-4695-66
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番 黄ナリ 材質 ケブラー 再生紙使用マーク 適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA628AT-130 材質 ケブラー紡績糸 全長(m) 290 番手 #30 引張強度(N) 54 太さ(mm) 0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番 8-1089-01 材質 コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000 耐熱温度(℃) 450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA628AT-120 材質 ケブラー紡績糸 全長(m) 330 番手 #20 引張強度(N) 82 太さ(mm) 0.3
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

マックス(安全・保護)保護用インナー手袋(ザイロン)
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
厚さ(mm) 0.5 耐切創性 1
1袋(10双)
17,820 税込19,602
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 1 エスコ品番 EA911AV-1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

1巻
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能 耐熱性・耐切創性・耐突刺性 サイズ フリー 耐熱温度(℃) (素材)500 入数(双) 1
1双
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)専用クロス
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
用途焼け取り専用クロス 幅(mm) 35 寸法(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ひもは背中でクロス式。 高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%) PBO繊維(ザイロン)100 エスコ品番 EA355K-10 種別 エプロン 材質 ザイロン 厚さ(mm) 0.5 質量(g) 300 寸法(cm) 63×93 耐熱温度(℃) 500 ひも長(cm) 110
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス 幅(mm) 40 生地 フェルト
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐切創用 腕カバー。 メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。 高強度、高弾性、難燃性。
特性 耐切創 エスコ品番 EA355K-5 全長(mm) 330 質量(g) 100 混率(%) PBO繊維(ザイロン)100 耐熱温度(℃) 500
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
アズワン品番 61-4696-59
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

特製筒型モップ(ヒレヒレ付)クロスは電解液を使用したステンレス溶接焼け取り用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。 また、電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。 モップ(クロス)の端部分(通称=ヒレヒレ)が、溶接変色ヵ所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的。
寸法(mm) 100×30 液性 中性電解液用/酸性電解液用
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷