シアノボンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「シアノボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シアノホス」、「殺虫剤乳剤」、「有機殺虫剤」などの商品も取り扱っております。
≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 仕様 低粘度 タイプ 超速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒) 5 粘度(mPa・s) 3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1パック(20g×5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 セットタイム(秒) 25 タイプ ゼリー 粘度(mPa・s) 60000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA936BA-2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,820 税込2,002
翌々日出荷

≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 粘度(mPa・s) 100 仕様 中粘度 セットタイム(秒) 5 タイプ 超速硬化・難接着物対応 主なワーク パーツ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪速硬化難接着物対応高粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 仕様 高粘度 タイプ 速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒) 15 粘度(mPa・s) 1000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50g 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1箱(50g×20本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 粘度(mPa・s) 300 仕様 中粘度 セットタイム(秒) 5 タイプ 超速硬化・難接着物対応 主なワーク パーツ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性 耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様 中粘度 タイプ 高強度・耐久性 セットタイム(秒) 60 粘度(mPa・s) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50g 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性 耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様 高粘度 タイプ 高強度・耐久性 セットタイム(秒) 75 粘度(mPa・s) 3000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50g 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途EPDMプラスチック、合成ゴム、金属など 成分 エチル 2-シアノアクリレート、改質剤 セットタイム(秒) 鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊) 粘度(mPa・s) 3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
599 税込659
当日出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分 エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒) 鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 特性 高粘度 無色透明 容量(g) 50 主成分 シアノアクリレート系 セットタイム(秒) 75 粘度(mPa・s) 3000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 46.72mL 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性
1本(50g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式 標準硬化 無色透明 粘度(mPa・s) 3 対応材質 金属・プラスチック・ゴム タイプ 汎用 成分 アルキルシアノアクリレート 粘度 低粘度 主な用途 プラスチック、ゴム、金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有機リン系殺虫剤です。 チョウ目害虫及び吸汁性害虫であるアブラムシ類などに対し速効的に作用するが、残効は長くありません。殺卵効果もあります。
有効成分 CYAP50.0% 性状 淡黄色可乳化油状液体 農林水産省登録第(号) 7674 適合病害虫 アオムシ、ヨトウムシ(若~中齢幼虫)、タマナギンウワバ、アブラムシ類、コナガ、キスジノミハムシ成虫、アザミウマ類、テントウムシダマシ、マメシンクイガ、フキノメイガ、インゲンテントウ 毒劇区分 普通物 剤形 乳剤
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 主な用途 プラスチック、エラストマー、金属 特性 低粘度、耐衝撃、耐剥離性 仕様 耐衝撃タイプ 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -55~100 主成分 シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2) 22~30 粘度 低粘度 粘度(mPa・s) 100~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 固着時間(秒) 60~120(at22℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 主な用途 金属、プラスチック、エラストマー 仕様 高粘度型 透明 タイプ 低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃) -55~100 主成分 シアノアクリレート系 粘度(mPa・s) 900~1500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 せん断強度(N) 19~27 固着時間(秒) 360~480(22℃) 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。 主な用途 木材、多孔質材料、陶磁器 成分 シアノアクリレート系 タイプ チクソ性 グレード GEL10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3g×3g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
主な用途 PTFE、金属、シリコン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1個(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)。塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。 主成分 シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.0045L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(5g)
589 税込648
当日出荷