- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- シェルカバーのおすすめ人気ランキング
シェルカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新317件の「シェルカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノート pc カバー」、「rs232コネクタ」、「バイク シェルカバー」などの商品も取り扱っております。
規格
RoHS指令
材質(ハウジング)
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-25~+85
シールド効果(電界法)
パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)
ニッケルめっき
OtterBoxのケースは全てデバイスに合うよう精密に設計され、耐衝撃落下テストに合格しています
ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます
インナーのハードシェル、アウターのスリップカバー、内蔵型スクリーンプロテクターからなる多重構造保護ケース
スクリーンを保護し、入力時や動画観賞時にはハンズフリーになる便利なスタンド
スタンドにはApple Pencil をアタッチすることが可能
Apple Pencil をチャージング、ペアリング
OtterBox限定保証、安心のカスタマーサービス
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、ポリエステル
寸法(mm)
266.90×200.68×25.23
色
ブラック
対応機種
iPad (第10世代)
耐衝撃性
対応高度:DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の2倍の落下実施
特性
耐衝撃
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
フードXM2S専用
材質(本体)
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別
ジャンクションシェル
材質/仕上
(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプ
C4型(金属フード)
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ジャンクションシェル
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様
ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類
(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状
オス
仕様
ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類
(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
結線方法
はんだ
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
5(コンタクト1芯当り)
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以下
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
#20
耐電圧(V/min)
AC1250
結線方法
はんだ
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上
(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
種別
ストレートクランプ・プラスチック製分割型
コネクタ形状
ジャンクションシェル
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
ノートパソコン用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ノートパソコン用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。
用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。
色
黒
付属品
ショルダーストラップ
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
特性
耐衝撃、防水、防塵
仕様
コンタクト数 = 9。D-Subシェルサイズ = E。ボディ向き = ストレート。ストレインリリーフ = あり。。D-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
傷や汚れから守り、軽くて丈夫なポリカーボネート製のiPad mini 第6世代(2021年モデル)用シェルケースです。傷に強く、透明度の高いポリカーボネート素材を使用しています。ケースの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
適合品番
対応モデル番号:A2567、A2568、A2569
アズワン品番
65-1711-67
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法
おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別
固定具3
材質(本体)
鋼
表面処理
ニッケルメッキ
おねじサイズ
M3.0×0.5
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。
ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種
iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7
特性
耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
ブラック
材質
ポリエステル
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性
防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品
両面テープ×1セット(9片)
種別
ノートPC用
材質
日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)
0.1
クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。
用途収容物に合わせて選べます。
材質
ナイロン、ウレタン(10mm厚)
仕様
ファスナー式