シェービングカップのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「シェービングカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェービングブラシ」、「シェービングソープ」、「理容 用品」などの商品も取り扱っております。
シェービングソープ泡立て用に使用する本格派陶製カップです
種別 シェービングカップ 寸法(mm) 135×115×70
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

シェービングカップは、ひげブラシを置けるように中央にくぼみを付けています(ピンクのみ)。
材質 磁器 寸法(mm) 140×122×78 ピンク 質量(g) 370 アズワン品番 0-6712-02
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

良質の豚毛を使用したシェービングブラシです。
寸法・サイズ(mm) 40×40×140
1個
779 税込857
当日出荷

天然アロエエキス(保湿成分)と爽快メントール配合。爽快な剃り心地&しっとりした剃り上がりです。 フレッシュシトラスの香り。
種別 シェービングフォーム
1本(80g)
299 税込329
当日出荷

泡立ち、泡もちのよいシェービング用ソープです。お肌の汚れも取り除くので、剃り上がり後のお肌は清潔でさわやか。アロエエキス配合。
種別 シェービングフォーム
1個(100g)
799 税込879
当日出荷

1個(6枚)
679 税込747
3日以内出荷

広範囲の剃毛に最適なT字両刃カミソリです。
松吉医科器械コード 23-6145-00
1式(50本)
3,298 税込3,628
当日出荷

フェザーカミソリ
鋭い切れ味のカミソリです。解剖など様々な用途に使用できます。
1箱(10枚×24箱)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質 炭素鋼
1個(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サロン様に大好評!なめらかな剃り心地。
全長(mm) 155 質量(g) 44
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒリヒリしやすい肌に。 肌に優しいひげ剃りのための微香性、無着色のシェービングフォームです。 たっぷりの泡が肌を守り、スムーズなひげ剃りを助けます。
種別 シェービングフォーム 成分 水、TEA、パルミチン酸、ステアリン酸、ラウレス-23、ブタン、イソブタン、ラウリル硫酸Na、プロパン、フェノキシエタノール、アラントイン、ラベンダー油、ユーカリ油、アロエベラ液汁末、酢酸トコフェロール、メントール、メチルパラベン、イソプロピルパラベン、ブチルパラベン、イソブチルパラベン、BHT シリーズ ジレット
1本(245g)
649 税込714
当日出荷

1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 材質 本体チタンボロン 付属品 ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌樹脂使用。T型ゴールドステンレス刃のカミソリです。Wコーティング。
用途ひげそり 材質 刃/ステンレス 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ T字カミソリ
1箱(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに! 付属品 ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 材質 本体ADC 電圧(V) DC-12
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類 LED 使用場所 屋外 防水保護等級 防水 防水性 IP65 消費電力(W) 10 電源タイプ 充電式 全光束(Lm) 1100 仕様 太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能 セット内容 本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本 材質 ABS+PC Anti-UV 寸法(mm) ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5 ワイヤー長さ(m) 3 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年 LEDランプ SMD2835 55PSC ソーラーパネル種類 6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン 動作モード ModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード 放電方式 USB:5.0V/1.0A バッテリー容量(mAh) 7200 充電方式 DC::5.0V/1.0A LED寿命(時間) 3500 配光角度(°) 90 動作温度範囲(℃) -20~50 感知距離(m) 8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
全長(mm) 163 材質(本体) ステンレス(SUS316) 質量(g) 45 材質(ハンドル) エラストマー樹脂(耐熱温度135℃) 適合替刃 NC-300
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
質量(g) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×4×57 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 掃除用ブラシ
1個
149 税込164
当日出荷