シガー ソケット 電源 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
104件の「シガー ソケット 電源 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット シガーライター 電源」、「シガーソケット 電源 アダプター」、「12v電源 ソケット」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1個
569 税込626
当日出荷

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質 ABS・PBT樹脂 ブラック タイプ ダイレクト固定 定格 5A(MAX7A) 定格出力電流(A) 5(MAX7) 使用電源(V) DC12/DC24 内蔵ヒューズ 10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 取扱説明書 (2.4MB)
1個
599 税込659
当日出荷

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増設ソケット
用途DC24V車専用 仕様 通電モニターランプ(ブルー光)付き 材質 ABS、スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 コード長さ(m) 約1 最大電流(A) 7 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・鉄 主材質 ABS、スチール 許容アンペア数(A) 最大7
1個
979 税込1,077
当日出荷

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様 通電モニターランプ付き。 材質 ABS・PC・スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・PC・鉄 主材質 ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A) 最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様 管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源 (出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm) 60 最大消費電力(A) 5(60W) 取扱説明書 (1.7MB) 入力電源(V) DC12
1個
599 税込659
当日出荷

用途プラグ付電装品の使用に。 使用可能電力 DC12V60W 付属コード 0.75sq×175mm
1個
699 税込769
当日出荷

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様 通電モニターランプ付 電圧(V) DC12 コード長さ(m) 約1 出力電流(A) 最大許容約7 ヒューズ 10A 光色 ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合 標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ 0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力 DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A) 5
1個
749 税込824
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ 0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力 DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット 定格電圧(V) DC12 出力容量 15A(180W) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約2m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品 交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質 本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード 0.75sq-長さ1m 使用可能電力 DC12V60W・DC24V120W以下 仕様 5A管ヒューズ内蔵 材質(本体) ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 20×71 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷


ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット 電源電圧(V) DC12 質量(g) 100 ヒューズ容量(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V) DC12 ブラック 取付 アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプ ダイレクト2連ソケット 許容電流(A) 合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲 90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷