シガー プラグ コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
311件の「シガー プラグ コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガレットライターケーブル」、「シガーソケットから電源取り出し」、「シガー ソケット コネクタ」などの商品も取り扱っております。
DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード 0.75sq-長さ1m 使用可能電力 DC12V60W・DC24V120W以下 仕様 5A管ヒューズ内蔵 材質(本体) ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 20×71 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
1個
969 税込1,066
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様 耐熱タイプ 定格 DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm) 30
1個
749 税込824
当日出荷

ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード 0.5sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質 本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合 DC12V専用 材質 ABS 最大電流(A) DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm) Φ6.35X30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
229 税込252
当日出荷

4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V) DC12-24 最大電流(A) 13 ケーブル長(m) 4 ソケットサイズ(mm) Φ26×67 質量(g) 30 ケーブル 0.75SQ(18AWG)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様 ON/OFFスイッチ 定格 DC12/DC24V 5A以下 コード長さ(cm) 30
1個
649 税込714
当日出荷

車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして 長さ(m) 2.8 電圧(V) DC12/24 最大電流(A) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合 (コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用 使用可能電力 DC12V60W 仕様 5A管ヒューズ内蔵 材質 シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線 コード長さ(m) 約1.5 適合電線サイズ 0.5sq相当 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力 DC12V60W以下 材質 ABS 電圧(V) DC12 最大電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

トランセンドのカーアダプタはLED表示灯や短絡保護を備えた4メートルのUSBケーブルです。 DriveProドライブレコーダーを簡単に車に取り付けることができます。
寸法(mm) 104.7×44×29.3 (4.12"×1.73"×1.15") 質量(g) 157 (5.54 oz) ケーブル長(m) 4 (13.12 ft) 出力電圧 5V / 2A 入力電圧(V) 10~28 適合機器 DrivePro 110/DrivePro 230/DrivePro 550/DrivePro 10 ヒューズ 250V / 1A 各種認証 CE/FCC/BSMI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
1個
999 税込1,099
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約2m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品 交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質 本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
適合機種 ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10 質量(g) 64 コード長さ(m) 4.5 入力電圧(V) DC12/24 プラグ Φ3.5(3極) 内蔵ヒューズ 2A管ヒューズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷