- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- シザーズのおすすめ人気ランキング
シザーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「シザーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シザーズジャッキ」、「シザーズホルダー」、「シザー」などの商品も取り扱っております。
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色
ブラウン×ホワイト
シリーズ
Scotch
刃部加工
チタンコート
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)
850
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~40
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
275
ハンドル寸法(mm)
19Φ×375
操作回数
35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
色
グレー×レッド
シリーズ
Scotch
コーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯・ギプス・ゴム・プラスチック・ビニールなどに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
松吉医科器械コード
24-2114-00
全長(mm)
190
材質
(刃)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00019
医薬品医療機器等法
一般医療機器
先端まで切れる両ギザ刃!。補強シート注入穴、ボルト穴加工に最適!
用途耐震補強工事現場加工に最適。
全長(mm)
約170
刃長(mm)
約30
質量(g)
約70
切断可能 材質
超強力ポリエチレン繊維/アラミド繊維/ナイロン繊維など
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)
1000
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
-20~40
揚程(mm)
260
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)
Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数
35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品
ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)
32
ピン径(Φmm)
5.5と11
穴間隔(mm)
(ピン)45-145
ピン長さ(mm)
45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
氷点下の急冷技術アイスフォーステクノロジーで鋭い切れ味続くカーブシザーズ。
カーブした形状とギザ刃だから通常のキッチンばさみでは厚みがあって切りにくい生肉や、滑りやすい生魚・イカ・エビ(殻剥き)などの食材をしっかり掴んで逃さずカット。
さらに、刃の先端が上を向いているため、肉や魚も皿やトレイの上でもカットしやすく洗い物を増やしません。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
82×235×13
質量(g)
144
保証期間
10年
材質
【刃】ステンレス鋼、【ボタン】ステンレススチール、【持ち手】ABS樹脂
色
ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
全長(mm)
150
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
寸法(mm)
115
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
氷点下の急冷技術アイスフォーステクノロジーで鋭い切れ味続くキッチンシザーズ。
野菜や薬味などの食材も簡単カット。
肉のすじ切りや、エビの下処理など細やかな作業にも便利です。
取り外して洗えるからお手入れも簡単。
質量(g)
140
保証期間
10年
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
80×210×13
材質
【刃】ステンレス鋼、【ボタン】ステンレススチール、【持ち手】ABS樹脂
色
ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
刺しゅう、洋裁、クラフトなど多方面に適したハサミ5種類のセット。
ソフトグリップで使い手に優しいお得な手芸ハサミセットを数量限定で発売。
シンプルに統一されたデザインで、自分用にも、ギフトにもおすすめです。
セット内容
5丁(コウノトリハサミ:全長9cm、刺しゅうハサミ:全長10cm、糸切りハサミ:全長13cm、洋裁ハサミ:全長13cm、裁ちばさみ:全長20cm)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
スプリングタイプの持ち手ですので外側から軽く握るだけで簡単に切れます。
ソリ刃ですので布を傷つけにくく、繊細な刃先はパッチワークや刺繍などに最適です。
材質
ステンレススチール(24金メッキ)
寸法(mm)
125
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)
0.85
付属品
ハンドル
トラスコ品番
344-9963
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
5.9
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。
服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。
キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
用途携帯用に。
全長(mm)
35
刃長(mm)
7
質量(g)
5
刃厚(mm)
1.2
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン)
ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。
「開封(カッター)モード」
・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。
・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。
「シザーズモード」
・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。
・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用
色
グリーン
シリーズ
Scotch
材質(ブレード)
ステンレス
用途ステンレス製ギザギザ刃が、PEラインを逃さずカット。 携帯時の予期せぬ先開きを防ぐシリコンバンド付。 カラビナリール等を装着できるアクセサリーホール付で、小型ながら機能性に優れた「MCシザーズ25」。
寸法(mm)
84×46
質量(g)
9
2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。
長さ(mm)
205
刃渡り(mm)
80
色
グレー
仕様
左右非対称グリップ
材質
リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)
3
アズワン品番
65-0600-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷