シニアカー タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「シニアカー タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セニアカー タイヤ」、「200mm タイヤ」、「産業用タイヤ」などの商品も取り扱っております。
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単 ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。 キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。 1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L) 安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に 積載荷重(kg) (フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5 耐荷重(kg) (座面)80 容量(L) (フロントバッグ)8、(リアポケット)1 仕様 最大使用者体重80kg、SG規格適合商品 材質 (座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工) 質量(kg) 4.7 座面高さ(mm) 430 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 40×54×79・83・91 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 40×28×88~100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm) 20 長さ(mm) 75(ハブ) 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 車輪タイプ 空気入り
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番 EA986MV-20 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm) 20 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 耐熱温度(℃) -20/40 車輪タイプ 空気入り
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ローラーベアリング エスコ品番 EA986MV-10 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm) 20 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 耐熱温度(℃) -20/40 車輪タイプ 空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造 TT リム径(inch) 6 許容リム幅(inch) 4.00 タイヤ幅(inch) 5.4
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷


1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 150 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ポリウレタン リム幅(mm) 35 ボス幅(mm) 40 許容荷重(N) 730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪) ゴム車(ベアリング入) 特性 耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質 ステンレス 表面処理 蓚酸塩被膜(SDC)
1パック(5セット)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)