シビエ ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「シビエ ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト160mm」、「cibie 180」、「h4 丸2灯」などの商品も取り扱っております。

ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性 耐紫外線 付属品 不織布 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
659 税込725
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトキット
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
クリアーレンズ メッキケース
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性 耐紫外線 付属品 綿タオル 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷


オールグラスシールドビームに大型コネクターカバーをしようされている車両(主にトラック・バス)の場合、交換して下さい。
適合 SBに大型コネクトカバーの装着されている車両 タイプ その他 種類 コネクターカバー 口金 その他
1個
999 税込1,099
当日出荷

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 付属品 H4U(14-0260U)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(明るさ135/125クラス) 光源 RR79
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
848 税込933
当日出荷

ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

耐久性6ヶ月 簡単除去。黄ばみ・くすみを落とし、明るさ復活。誰でもカンタン!磨くだけ。ライトの明るさ復活!!約3台分
危険物の類別 非危険物
1個(70mL)
789 税込868
5日以内出荷

インナーリテーナー付ヘッドライトリム、ブラックペイント又はクロームメッキ仕上げのライトケース、さらに55/60WのH4バルブまで付属するオールインワンセット。ライトケースは旧カワサキ系専用と汎用性の高い8mmナットタイプの2タイプのマウント形式からお選びいただけます。ヘッドランプブースターとの併用により一層の明るさと光量の安定をはかることが可能です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性6ヶ月 簡単除去。黄ばみ・くすみを落とし、明るさ復活。誰でもカンタン!磨くだけ。ライトの明るさ復活!!お試し約1台分
危険物の類別 非危険物
1個(25mL)
549 税込604
5日以内出荷

はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。 LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。
質量(g) 144 全光束(Lm) 1700(ハイビーム)/1300(ロービーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×93×40 対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K) 6500 保証期間 3年 光色 純白光 電球の種類 LED 車検対応 対応 適合バルブタイプ H4(Hi/Lo切替)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷


1本(1L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷


ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4016。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷