シフトノブ カーボンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「シフトノブ カーボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトノブ アルミ」、「ハイエース シフトノブ」、「シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ ブラック ねじ径(mm) (対応シャフト)8、10、12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。 専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。 3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×24×24
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ショート マーブルシフトノブ 60mm 変換アダプター付き。 2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します
参考 トヨタ 2t ダイナ。・ダイハツ 2t デルタ。・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター。・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター。・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート。・日野 2t デュトロ。・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ。・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア。⇒口径サイズ 10mm×1.25mm。。。。いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ。・UD 2t コンドル。・UD 4t ファインコンドル。・UD 大型 ビッグサム。・UD 大型 クオン。・日産 2t アトラス。・マツダ 2t タイタン。⇒口径サイズ 8mm×1.25mm。。。。マツダ コラムシフト車。・ダイハツ コラムシフト車。・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENMA MAX シフトノブ 150mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約200mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様
用途MT/ゲート式AT車用ノブ 付属品 ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1 適合シャフト径(Φmm) 8、10、12 取付け方法 ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 。※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です 質量(g) 340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 67×44×53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

直径が30~35mmのハンドルに適合。 乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。 大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。 ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に 付属品 滑り・傷防止パット 材質 本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製 全長(mm) 94 カーボン 寸法(Φmm) 52(持ち手部) 取付け方法 1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。 適合ハンドル Φ30~35mm(直径)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト
用途MT/ゲート式AT車用ノブ セット内容 本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

シフトノブに被せてご使用ください
材質 PVC、低反発ウレタン、ウレタン 寸法(mm) 90×140
1個
799 税込879
当日出荷

シフトフィールを重さがアシスト! 握りやすい球型のカーボンルックノブ。 本体ダイキャスト製でシフトフィールを向上させる重量設計。 シフトフィールを重さがアシスト!基準重量240g。 シフトストロークを短くするローポジションタイプ。 86(ZN6)、BRZ(ZC6)、インプレッサ(GD、GV、GG、GR)、ランエボ(CT9A)のリバースリング付6速MTにも対応。 ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。
ブラック 質量(g) 240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×51
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト 角度(°) 40 ベルト形 A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質 レザー
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)