- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- シフト用ケーブルのおすすめ人気ランキング
シフト用ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新612件の「シフト用ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフト用アウターケーブル」、「シャフト 8mm」、「シフト用インナーキャップ」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
1.2×2100
付属品
インナーキャップ
材質
ステンレス
長さ(mm)
2100
アズワン品番
64-9568-07
ケーブル種類
インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質
TPR
長さ(mm)
58
色
ブラック
質量(g)
1
外径(mm)
6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)
ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容
ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)
2100-1700
アズワン品番
64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サビに強いステンレス製ケーブルです。
長さを2500mmと長めに設定してあります。
両頭仕様。
寸法(mm)
2500
色
シルバー
材質
ステンレス
長さ(mm)
2500
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)
2000
色
ブラック
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
ステンレス
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
1.2
加工
PTFE加工
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)
2000
色
ブラック
付属品
アウターキャップ×4個
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)
1700
色
シルバー
径(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
Φ1.2×2000
ケーブル種類
インナーケーブル
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
アズワン品番
64-9568-08
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
アズワン品番
64-9595-94
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷