シマノ カンチブレーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「シマノ カンチブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンチブレーキ」、「シマノ vブレーキ」、「カンチブレーキ チドリ」などの商品も取り扱っております。

優れた泥抜け性能 より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン NEW SUPER SLR対応 従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上 ロード用ブレーキシューと互換 カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70) ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能 平均重量:175g (前後各) トーインアジャスタブル バネ力調整
用途シクロクロス用 ブレーキ ブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2 シルバー 質量(g) 175 シリーズ SHIMANO 105 5800 シリーズ ブレーキ種類 カンチレバーブレーキ 互換性 NEW SUPER SLR
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷



原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容 左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm) (バンド)22.2 レバー形式 2.5フィンガー ブレーキ Vブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1ペア
2,798 税込3,078
5日以内出荷


カンチブレーキ用ブレーキシュー
ブレーキ種類 カンチブレーキ ブラック
1セット(1ペア)
539 税込593
当日出荷

DC980 のブラックバージョン。カートリッジ式ブレーキシューを標準仕様。980EX-PAD付(カートリッジタイプ・トーイン角度調節機構付)。1242チドリ (SL)、1274-380mmアーチワイヤー付。アルミ冷間鍛造アーム
BK 質量(g) 150(1Wheel)
1個ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合 3×8スピード セット内容 左右セット 材質 アルミ、樹脂、スチール ブレーキ Vブレーキ専用 レバー形式 2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ブレーキシュー(1ペア) 適合 BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番 64-9594-07
1組(2個)
899 税込989
当日出荷

耐久性に優れた鍛造アルミボディのカンチブレーキ パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用(Vブレーキシュー互換) ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能 前後兼用 アルミリム用ブレーキシュー付き
付属品 ちどりワイヤー 材質 鍛造アルミニウム 寸法(mm) 取り付けボルトからブレーキシューまで:21~35 ブラック 質量(g) 173 アーム長さ(mm) 55 ブレーキ種類 カンチブレーキ 前後区分 前後兼用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷



インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10ペア)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイール アルミ 適合 WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類 Vブレーキ 材質 アルミニウム合金 アーム長さ(mm) 108 前後区分 前後兼用
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)