- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- シマノ デュラエースのおすすめ人気ランキング
シマノ デュラエースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新84件の「シマノ デュラエース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランク 165mm」、「自転車 ペダル タップ」、「シマノ ギア固定ボルト」などの商品も取り扱っております。
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状
さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション
マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト
E-tubeポート×2
リモートスプリンターシフター用ポート×1
デュアルコントロールレバー (2×11スピード)
リア:11スピード
フロント:2スピード
スーパーSLR:SLR EV
リーチアジャスト
材質(レバー部)
GFRP
標準質量(g)
230(ペア)
材質(ブラケット)
CFRP
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)
チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146
タイプ
ホローテック2
スピードタイプ
リア対応スピード:11スピード
対応
対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB
使用チェーン
HG-X11
寸法PCD(mm)
110
安定したフードポジションで伝達される最適なパワー
エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。
直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。
ブレーキケーブル付属
E-tubeポート×1
リア:11スピード
フロント:シンクロシフト
スーパーSLR:SLR-EV
リーチアジャスト
材質(レバー部)
GFRP
標準質量(g)
124(左右ペア)
材質(ブラケット)
CFRP
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
寸法(mm)
(アーチ)51
タイプ
スーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
ブラケット
直付け
仕様
リア対応スピード:7段/8段兼用
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリー
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
安定したフードポジションで伝達される最適なパワー
エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。
直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。
E-tubeポート×1
リア:11スピード
フロント:シンクロシフト
スーパーSLR:SLR-EV
リーチアジャスト
材質(レバー部)
GFRP
標準質量(g)
124(左右ペア)
材質(ブラケット)
CFRP
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
仕様
【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)
全長(mm)
120
質量(g)
170
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容
左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)
(バンド)22.2
レバー形式
2.5フィンガー
ブレーキ
Vブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。
長さ(mm)
300
幅(mm)
60
高さ(mm)
50
材質(本体)
鉄
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。
熱変化や耐水にも優れています。
付属品
チェーンリングボルト
タイプ
BB:四角
スピードタイプ
トラック
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様
(適合リアスピード)10スピード