- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車種専用アクセサリー
- シャトルのおすすめ人気ランキング
シャトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新324件の「シャトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バドミントン シャトル」、「バドミントン」、「シャトルライナー」などの商品も取り扱っております。
バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。
バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。
パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
電源電圧
AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ
精度
(定格出力)±0.5%R.O.
対応
型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)
使用周囲温度(℃)
10~40
表示単位
N・m
使用周囲湿度
20~80%(結露なきこと)
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK)
ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト
電配管16~75(内径16~73mm)に対応
リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー
リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー
付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容
ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1
質量(kg)
(ブロワー本体)1.7
1セット
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)
6.5
リール外径(mm)
Φ650
積み重ねできます。
食器の種類
子供用食器
材質
ABS
形状
変形
質量(kg)
0.47
色
白
高さ(mm)
135
短辺(mm)
260
長辺(mm)
375
TKG品番
9-2434-1001
TKG品番(2017)
6-2216-2101
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
食器の種類
子供用食器
材質
ABS
形状
変形
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.175
色
白
高さ(mm)
15
短辺(mm)
135
長辺(mm)
230
TKG品番
9-2434-1101
TKG品番(2017)
6-2216-2201
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
経済性重視のナイロンシャトルコック。
材質
ナイロン+合成コルク
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカー
ホンダ
年式
H23/06~H27/03
SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。
Φ60~75に対応。
長さ(mm)
1030
その他
Φ60~75対応
質量(g)
340
ねじ径
M10
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
色
ホワイト
1セット(3個)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷