シャトルビームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「シャトルビーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグランプ ステー」、「後付けフォグランプ」、「ヘルメット アライ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。 800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V) 12V直流電源専用 消費電力(W) 10 消費電流(A) 0.9 色温度 6000ケルビン(クリアの場合) 材質(レンズ) アクリル製 明るさ(Lm) 最大800ルーメン(クリアの場合) 長さ(mm) 約300mm(ハーネス) 材質/仕上 アルミダイキャスト製ブラック仕上げ タイプ 防滴仕様 材質(ステー) ステンレス製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品 本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質 アルミダイキャスト 電圧 DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g) 210 消費電力 10W 材質(レンズ) アクリル製 配線長 約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm) 56×56×66 適合車種 汎用 防滴構造 IP67 材質(ステー) ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ 電流(A) 0.7 消費電力(W) 10 バルブ 汎用 照射角度(°) 30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品 本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本 材質 アルミダイキャスト 電圧 DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g) 210 消費電力 10W 材質(レンズ) アクリル製 配線長 約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm) 56×56×66 適合車種 汎用 防滴構造 IP67 材質(ステー) ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品 取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W) 8×2 対応 12V/24Vバッテリー対応 キット内容 フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm) 70
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合 12V専用 材質 (本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm) Φ40×30 消費電流(mA) 約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品 本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質 アルミダイキャスト 電圧 DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g) 210 消費電力 20W 材質(レンズ) アクリル製 配線長 約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm) 63×97×70 適合車種 汎用 防滴構造 IP67 材質(ステー) ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

電圧(V) 12 消費電力(W) 9.4 適合品番 MLR11、MLR9、MLR10 保護等級 (異物・水)IPX7クリア 準拠規格 SAE 色温度(K) Driving/6000 耐振性 10Gクリア
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧 DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 明るさ 800LM 色温度 6000K 防滴構造 IP67 材質 アルミダイキャスト 材質(ステー) ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール) 材質(レンズ) アクリル製 消費電力 10W 配線長 約420mm 付属品 本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 寸法(縦×横×奥行)(mm) 56×56×66 質量(g) 210 適合車種 汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 160×45 質量(g) 196 タイプ 12V/24V共用 色温度(K) 7000 防塵防水性能 IPX8 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 1440 照射角 45° LED使用数(個) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

250の本格的なラリースタイルモデル、CRF250ラリーのスタイルをさらに際立たせるフォグランプキットがついに登場。車輌のスタイルをさらにラリー寄りにイメージさせる様にシュラウド部へ装着。。夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットが登場。また、高速道路走行時に車のヘッドライトの照射に紛れてしまう自分の存在を強くアピールすることで安全さを増して走行が出来ます。車体に違和感なく納まる専用設計。取り付けに必要なアイテムを揃え、取り付け場所に悩むことなくスムーズにLEDタイプのフォグランプを装着出来ます。オン/オフを点灯で分りやすく表示するスイッチ付。
消費電力(W) 21 適合 CRF250RALLY 17y- 材質 【ステー】スチール(ブラック仕上) 色温度(K) 5700~6200 防水性 IP68
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

電圧(V) 12 消費電力(W) 8 適合品番 MLR11、MLR9、MLR10 保護等級 (異物・水)IPX7クリア 準拠規格 ECE、SAE 色温度(K) Fog/6000 耐振性 15Gクリア
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品 ステー・ボルト 材質(本体) アルミ製 本体質量(g) 約470 消費電力 36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 79×163×64 防塵防水性能 IP67 配線長 約220mm LED CREEチップ 12pcs x3w 動作電圧 DC 10-30V 12v 24v 適合車種 汎用 LED寿命(時間) 約50000以上 LED使用数(個) 6 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品 本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質 アルミダイキャスト 電圧 DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g) 210 消費電力 20W 色温度 6000K 材質(レンズ) アクリル製 配線長 約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm) 63×97×70 適合車種 汎用 防滴構造 IP67 材質(ステー) ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)EVO フォグライトキット
幅広い分散性を備えたEVOフォグライトは、悪天候時の安全性と可視性を向上させます。 SW-MOTECHは、自動車産業における有力企業をパートナーに、高いレベルの光を作り出しています。 EVOライトは優れたデザイン、高品質、高い防水性(IP69)を備えます。 また、長寿命のLED技術により、長期にわたるメンテナンスフリーを保証します。 消費電力大幅削減。
仕様 ECEテストマーク:ECE R19 F3、耐風性に優れたカバー付ハンドルバースイッチで、簡単ON/OFF セット内容 EVOフォグライト2本、ヒューズ付ケーブルハーネス、ハンドルスイッチ 入力電圧(V) DC12 LED 12W(1本あたり) 光束(Lm) 1050 防水仕様 IP69 外径(cm) 7.1
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)フォグランプ LED
フォグランプキットでも使用しているフォグランプ単体の販売。補修部品として、汎用のフォグランプとして御使用下さい。
消費電力 12V‐0.82A(10.5W)/24V‐0.4A(12.5W) ブラック セット内容 本体、特殊ナット、取付ビス 色温度(K) 5700~6200 防塵防水性能 IP68 明るさ(Lm) 12V‐452/24V‐449 照光色 ホワイト
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

電圧(V) 12 消費電力(W) 9 適合品番 MLR11、MLR9、MLR10 保護等級 (異物・水)IPX7クリア 準拠規格 ECE、SAE 色温度(K) Driving/6000 耐振性 10Gクリア
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm) Φ83×33 定格電流(A) DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V) DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)