- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- シャフト ブレーキのおすすめ人気ランキング
シャフト ブレーキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,442件の「シャフト ブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキローラ」、「シャフト ロック」、「シャフト」などの商品も取り扱っております。
シャフトの「スライド方向、回転方向」の「位置決め、回り止め」に最適。シャフトの全周を把持する構造、接触部が樹脂製のため低摩擦。調整ナットを回す量で、把持力の調整が可能。適合サイズのシャフトであれば、マイナス公差のシャフトに使用可能。シャフトの全周を均一に把持するため、ガイドに影響を与えない
材質
ハウジング:S45C+三価クロメート、調整ナット:S45c+三価クロメート、プッシュ:特殊ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.56MB)
寸法M
M4×0.7
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
定格電圧(V)
DC24
絶縁階級
F種
釈放時間(ms)
10以下
・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)
24
超軽量・コンパクト
エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。
安定したスリップトルク&トルク再現性
摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。
取扱容易
見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類
過負荷保護機器
・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース
保持力(N)
定格:400
材質
(本体(上部))A6082相当。/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当。/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
代表車種
BJ250LGF
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。
~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。
アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。
フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス
質量(g)
569
シリーズ
GF
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
ディスク径(Φmm)
150/250
最高使用頻度(回/min)
60
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
最高回転数(min-1[r.p.m])
1800
定格電圧 DC V
24
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類
過負荷保護機器
仕様
【慣性モーメント】0.3g・cm2
質量(g)
33
電圧(V)
(吸引)20以下、(釈放)10以上
消費電力(W)
1以下(代表値)
定格電圧(V)
DC24±10%
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガーにて)
絶縁階級
F種
リード線
FEP AWG30
ブレーキ静摩擦トルク(N・m)
7
吸引時間(ms)
40以下
釈放時間(ms)
10以下
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1000
最大電力(W)
6.7(瞬間/代表値)