- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- シャフトアダプターのおすすめ人気ランキング
シャフトアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新392件の「シャフトアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフトスリーブ」、「シャフト連結」、「延長軸」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼材SUM22
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類
リジッドタイプ
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)
2
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
A2017
タイプ
クランピングタイプ
種類
オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
表面処理
ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)
ポリアセタール
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質
アルミ
種類
リジッドタイプ
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。
材質
SAE304(ステンレス鋼)
使用方法
組み込み方法
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容偏角(°)
1
軸穴種別
キー・止めねじタイプ
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョータイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
バックラッシ
有
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数
2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する
種別
アダプタ
タイプ
H
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類
スリットタイプ
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SS400
種別
標準
表面処理
黒染
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め