シャンメリのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
11件の「シャンメリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強炭酸」、「エスプーマ充填機」、「STONER ガラスクリーナー インビジブルガラス」などの商品も取り扱っております。

ガラスより軽い。
用途主にシャンパン、ワイン等に 耐熱温度(℃) 100 材質 ポリカーボネート 品名・タイプ シャンパングラス
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質 PBT樹脂・ステンレス 付属品 ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭酸の爽快感を保存するキャップ。
用途炭酸飲料500mL~1.5Lまで対応 材質 ポリアセタール、エラストマー 寸法(mm) 45×72×50 ブルー
1個
499 税込549
当日出荷

おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質 容量(g) 8×10本 TKG品番 9-0924-0301 TKG品番(2017) 6-0816-0301
1箱(10本)
1,198 税込1,294
当日出荷

刺激強めの本格炭酸水。
容量(mL) 500 シリーズ ウィルキンソン 質量(g/本) 523 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65.5×65.5×208 容器 ペットボトル 本数 24 アズワン品番 65-0389-81 原材料 水/炭酸
1ケース(500mL×24本)
2,998 税込3,238
4日以内出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質 真鍮・ステンレス 質量(kg) 1.17 内容積(L) (水)約1、(空間)0.3 寸法(外径×高さ)(mm) Φ102×290 TKG品番 9-1915-0301 TKG品番(2017) 6-1714-0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品 ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1 使用方法 1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セブン・セブン18-8ソーダサイフォン
ソーダバルブ2本付
材質 18-8ステンレス、ナイロン、ポリエチレン 内容積(L) (水)約1、(空間)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×100×310
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1904年、カナダでソーダ水の製造販売をしていたJ.J.マクローリン氏は、フランスで買ったシャンパンに惹かれ、長年の研究の末「アルコールの入っていないシャンパン」として、ジンジャーエールを開発。 「シャンパン・オブ・ジンジャーエール」と呼ばれたその飲み物は、マクローリン氏の自信を表すかのように彼の母国の名を入れて「カナダドライ」と名づけられました。 ミキサーとしてもストレートでも楽しめる、甘さを抑えたドライな飲み口で、おしゃれで洗練された大人の世界を感じさせてくれます。
容量(mL) 430 種類 炭酸飲料 シリーズ カナダドライ 本数 24 アズワン品番 65-0341-18 カロリー(kcal) 0/100ml 原材料 炭酸、クエン酸Na アレルギー なし 栄養成分 (100ml当たり)エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/糖類 0g/食塩相当量 0g/カフェイン 0mg
1箱(430mL×24本)
2,698 税込2,914
翌々日出荷

微生物分解性で毒性がなく、肌への負担が少ない。 ジェル状なのでウォッシャーに直接原液を塗布して使用できます。
容量(mL) 473
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です。
容量(mL) 500 質量(g) 0.54 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 680×213 本数 24 原材料 水(鉱水) 栄養成分 エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.001g
1箱(500mL×24本)
1,898 税込2,050
翌々日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷

商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプ シングル 使用場所 トイレ 種別 芯なし 長さ(m) 170 幅(mm) 108 材質 再生紙 内径(Φmm) 約38 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) FSC認証 認定 FSC認証番号 C145817
1パック(6ロール)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいい女の子にいろんなドレスを着せ替えちゃおう!台紙は貼ってはがせるカードとして使えます。
材質 本体/PVC 種類 3種
1個
92 税込101
3日以内出荷