シュラウドのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
8,713件の「シュラウド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニチフ PC2005F」、「TMEDN-630820-FA」、「nsr50 キャブ」などの商品も取り扱っております。
UL、CSA。挿入コネクタ端子
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●色:赤●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4170 アズワン品番 65-7777-70
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷

デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
主な適合車種 NSR80/50(-99)・NS-1(-99)
1個
899 税込989
当日出荷



1袋(5個)
539 税込593
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様 ●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120 アズワン品番 65-7590-08
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷


1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,720 税込6,292
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 シリーズ = Datamate J-Tek。ピッチ = 2.0mm。極数 = 8。行数 = 2。接続方向 = 横型。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 金
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ アンシュラウド 1袋 100個入
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子。FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付け
仕様 ●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:797-2211 アズワン品番 65-7567-84
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷