- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ショートソケットのおすすめ人気ランキング
ショートソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新530件の「ショートソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ショートソケット」、「低頭ソケット」、「ソケット」などの商品も取り扱っております。
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
穴角
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)
12.7/22
セット商品数
12
1個
¥9,555
税込¥10,511
5日以内出荷
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7(1/2)
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。
セット内容
8/10/12/13/14mm
材質
ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト
全長(mm)
60
タイプ
六角軸
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状
12角
差込角(mm)
(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)
(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様
ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm。(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質
クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)
(ソケット)。8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)
194
タイプ
12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角
6角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)
3/8
ソケット長さ(mm)
22
材質
クロムバナジウム鋼
ホルダー寸法(mm)
W190×D20×H17
質量(g)
230
セット内容
ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×26×32
穴角
6角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)
6.35
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-1371
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
全長45mmのスーパーショートソケットです。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。狭い場所での作業性が抜群です。ナットの角を傷めにくい角部R設計です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。
材質
特殊鋼
サイズ
8・10・12・13・14
対応機種
アングルドライバー・インパクトドライバー等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25
穴角
6角
差込角(mm)
19
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)
1/2
材質
クロムバナジウム鋼
ソケット長さ(mm)
28
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角
6角
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
付属品
ソケットレール(底面マグネット付)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番
374-5694
セット内容
ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)
質量(g)
201
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)
12.7
付属品
ピン・Oリング
適合
Oリング:RP20S、ピン:P3020S
材質
構造用鋼
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。
差込角(DR)
3/8
材質
クロムバナジウム鋼
ソケット長さ(mm)
22