- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ショ糖のおすすめ人気ランキング
ショ糖のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新222件の「ショ糖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「味センサー」、「インジゴカルミン」、「スクロース」などの商品も取り扱っております。
林純薬工業スクロース(研究実験用)
名称ショ糖(スクロース)等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C12H22O11化学組成C12H22O11アズワン品番2-3647-18危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量342.30CAS登録番号57-50-1別称サッカロース
1本(500g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
名称スクロース等級一級化学式C12H22O11濃度(%)99以上化学組成C12H22O11アズワン品番89-0066-37危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量342.30CAS登録番号57-50-1別称サッカロース
1本(500g)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
小堺製薬L-酒石酸(食添)
主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称L-酒石酸(食添)成分本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。種別その他食品規格食品添加物規格製品危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599税込¥647
当日出荷
くせのないすっきりした甘さのお砂糖
結晶が上白糖よりやや大きく、さらさらした高純度のお砂糖です。
すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶に等に
名称塩化ナトリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番2-3647-58危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥999税込¥1,099
当日出荷
食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical)セット内容試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表アズワン品番2-7423-11保管環境冷蔵
1個
¥36,980税込¥39,938
14日以内出荷
名称D(+)-Glucose等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H12O6濃度(%)≧98.0化学組成C6H12O6アズワン品番89-0064-05危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量180.16CAS登録番号50-99-7分子式C6H12O6別称ぶどう糖
1本(500g)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
林純薬工業D(+)-グルコース(研究実験用)
名称ブドウ糖(D-グルコース)等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H12O6濃度(%)≧98.0化学組成C6H12O6アズワン品番2-3647-21危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量180.16CAS登録番号50-99-7別称ぶどう糖
1本(500g)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
名称可溶性デンプン等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(C6H10O5)n化学組成(C6H10O5)nアズワン品番2-3647-68危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9005-84-9
1本(500g)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
名称Glycerol等級一級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧95.0化学組成C3H5(OH3)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
林純薬工業L(+)-酒石酸(研究実験用)
名称酒石酸等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C4H6O6濃度(%)≧99.5化学組成C4H6O6アズワン品番2-3647-70危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量150.09CAS登録番号87-69-4別称2,3-ジヒドロキシブタン二酸
1本(500g)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469税込¥516
当日出荷
名称Citric acid等級EPその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H8O7濃度(%)≧99化学組成C6H8O7アズワン品番89-0064-03危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量192.13CAS登録番号77-92-9分子式C3H4(OH)(COOH)3
1本(500g)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
名称塩化ナトリウム等級一級化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番89-0066-52危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949税込¥1,044
当日出荷
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)校正用標準液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120mL)
¥9,298税込¥10,228
6日以内出荷
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
保管環境冷蔵