- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- シリコン グリップのおすすめ人気ランキング
シリコン グリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新715件の「シリコン グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッショングリップ」、「ハンドル 滑り 止め」、「シリコン テープ」などの商品も取り扱っております。
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質
シリコン
寸法(縦×横)(mm)
154×49
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。
仕様
洗浄機対応
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
20
内径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
-20~+190
お鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに役立つ、色鮮やかなシリコン製の鍋つかみ。内側にも外側にも滑り止めがついているので、安全にお使いいいただけます。シリコン製なので簡単に汚れを洗い流すことができて衛生的です。
用途熱くなったお鍋のハンドルや蓋のつまみを持つときに。
材質
シリコン
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×4.3×2.3
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。
耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
材質
シリコン
全長(mm)
90
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質
シリコンゴム
質量(g)
27
引張強度
700psimin
伸び(%)
300
耐電圧(V)
400~800
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)
約50
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手のひらにあたる部分の面積が広く、長時間グリップを握っても疲れにくいエルゴノミックデザイン。
シリコン製でにぎり心地が良く、高いグリップ力を発揮。
好みにとらわれず、幅広い車種にも合うシンプルデザインかつホワイト、ブラックのモノトーンカラー。
オープンエンド(キャップ付き)。
材質
シリコン
直径×長さL(Φmm×mm)
22.2×130
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)
48
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38
引張強度(N/mm2)
4.8
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質
EVA
長さ(mm)
約100
穴径(Φmm)
約10
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。ハサミで簡単に切れ、ちょうど良い長さに調節できます。
材質
EPDMスポンジ
仕様
洗浄機対応
長さ(mm)
120
直径(Φmm)
20
内径(Φmm)
7
耐熱温度(℃)
-20~+110
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
厚さ(cm)
1.4
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質
エラストマー(TPE)
長さ(mm)
900
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品
ハンドル取付用両面テープ
材質
NBR(ニトリルブタジエンラバー)
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
全長(mm)
100
セット内容
左右1組
高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン。シリコン製なのでグリップ感も強くしっかり握れます。
材質
シリコン樹脂
寸法(mm)
Φ20×150
質量(g)
26
耐熱温度(℃)
-20~190
レバーの滑り止めや冬場冷たくなるレバーへの対策に。
豊富なカラーバリエーションでハンドル周りのドレスアップにも。
シリコンラバー採用で伸びが良く、幅広い車両に適合します。
突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に
材質
NBR(発泡ゴム)
質量(g)
20
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
硬度
20
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
1