シリコン 粘土のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
294件の「シリコン 粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固まらない粘土」、「粘土 型枠」、「水に強い粘土」などの商品も取り扱っております。
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナリカゴム粘土
引っぱれば、どんな形にでもなる?! 軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。 粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個) 約29
1パック(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

1個
5,890 税込6,479
当日出荷

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分 ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷


「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃) -20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど手につかないから、お部屋が汚れない。ねんど同士がよくつきます。手につかず、においを軽減。乾いたあとひびわれしにくい。絵の具を混ぜてもよくのびます。ペットボトル、カンなどの芯材も使えます。乾いたねんどにもよくつきます。
材質 樹脂中空体パルプ 寸法(mm) 約140×120×20 質量(g) 約100
1個
291 税込320
3日以内出荷

粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。 付属品 校正証明書添付(英語) 材質 シリコンオイル 容量(mL) 500(1pint)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お湯で好きな形が作れます!
セット内容 7色組(黄緑、透明、紫、黄、オレンジ、ピンク、青) 寸法(mm) 58×15×7(1本あたり) 内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
300 税込330
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラねんどアクセサリー
ふわふわねんどでかわいいアクセサリーをつくろうこの商品は、梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。
セット内容 ねんど(白)×1、指輪パーツ(色取り混ぜ)×10、ヘアピンパーツ×5、ラインストーン×約20、シリコン型×1、接着剤×1、ねんどベラ×1 材質 樹脂中空体,パルプ,PP 寸法(cm) 20×14.7×3.1
1セット
700 税込770
5日以内出荷

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分 ブチルゴム系 テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 1.5 テープ厚さ(mm) 2 主成分 ブチルゴム 原材料 ブチルゴム 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい粘土状の高絶縁・熱伝導部材です。変形自由度が高く、立体・曲面・複雑空間を埋めることが出来、。常温で流れず、高温でもポンプアウトしません。低粘着のため、リワーク性にも優れております。
用途モーター巻線のすき間、基盤凹凸面とヒートシンク間の空隙、その他放熱必要箇所 危険物の類別 非危険物 関連資料 (0.76MB)
1袋(500g)
13,980 税込15,378
当日出荷

保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質 樹脂
1個
4,130 税込4,543
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
1個(60g)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)