- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- シリコンエアゾールのおすすめ人気ランキング
シリコンエアゾールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「シリコンエアゾール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮革用スプレー」、「定着 スプレー」、「木部すべり剤」などの商品も取り扱っております。
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。
成分
LPG 可燃性
使用温度範囲(℃)
-50~200
保存方法
常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
17mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です
用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。
種別
エアゾル型シリコーン離型剤
沸点(℃)
68.7℃(ヘキサンとして)。-0.5℃(n-ブタンとして)。-42.1℃(プロパンとして)
臭気
刺激臭あり
溶解度
不溶
蒸気圧(mmHg/℃)
151.3/25(ヘキサンとして)
外観
淡黄色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.45L
危険物の性状
非水溶性
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様
エアゾールタイプ(キリ状)
成分
エタノール
色
無色透明
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。
仕様
スプレー後の状態:オイル状
成分
合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番
123-3301
色
無色透明
タイプ
スプレータイプ
使用温度範囲
-50~150℃
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。
ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。
本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。
また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番
6-376-01
使用温度範囲(℃)
-50~180℃
成分
ジメチルポリシロキサン
TGK品番
940-18-18-21
トラスコ品番
126-1231
主成分
LPG
耐熱温度(℃)
250
粘度
1000cs
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法
常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
対象
樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。
加工性
二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。
使用温度範囲(℃)
-50~200
成分
ジメチルシリコーンオイル。ガス=LPG
主成分
シリコン
耐熱温度(℃)
~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。
無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。
無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。
印刷物のすべり艶出し。
種別
滑走艶出し剤
成分
シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
309mL
1本(420mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾。摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。
付属品
ガス抜きキャップ
成分
シリコーン樹脂系
トラスコ品番
356-2697
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
主成分
シリコーン樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)
~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥598
税込¥658
当日出荷
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分
特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
20mL
毒劇区分
普通物
化学物質安全性参考資料
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
トラスコ品番
126-2441
比重
0.79
外観
無色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.25L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1本(250g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
用途機械の定盤、刃物の滑走
皮革製品・レザー・家具等の艶出し
使用温度範囲(℃)
~40
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
用途FRP・金属・コンクリート接着用
仕様
低粘度・即硬化タイプ
色
レッドブラウン・ホワイト
不揮発分
98%以上
質量混合比
1/3
粘度(mPa・s)
150、300000
硬化時間(時間)
0.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1缶(20kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
製図フィルムや美術工芸品の長期保護に使用する無色透明の保護スプレーです。速乾性で、保護膜に柔軟性があり乾燥後の折り曲げにも強いのが特徴です。画面の汚れ、インク・絵の具の変色・剥離を防止します。
材質(キャップ)
PE
材質(内容器)
ブリキ缶
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンテパステルを使った作品を長時間美しく保存するためのスプレー式定着液です。
一般的な使い方で、四つ切り画用紙約45枚程度使えます。
使用の目安
四つ切り画用紙約45枚程度
1個(300mL)
¥769
税込¥846
当日出荷