- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- シリコンゴム 1mmのおすすめ人気ランキング
シリコンゴム 1mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新802件の「シリコンゴム 1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴム 2mm」、「シリコンマット 耐熱」、「実験 砂」などの商品も取り扱っております。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
1
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
アズワン品番
64-7993-01
1枚
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
レジンクラフトの作業に使いやすいシリコンマットです。底のないフレームやパーツの制作に使用できます。
用途また、作業シートとして使用いただければ、レジン液が溢れた場合にも安心です。溢れたレジン液は、硬化させると簡単にはがせるので、繰り返し使用できます。お好みの大きさにカットしても使用できます。
サイズ(mm)
W約247×H約178×D約1
素材
シリコンゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約9×約10×約2
1枚
¥679
税込¥747
7日以内出荷
シリコーンゴム付で滑りにくい
仕様
●サイズ:220×170mm●素材:バージンパルプ100%●入数:1ケース((200枚×25個)×2包入)
アズワン品番
65-3863-93
1ケース(2包×25個)
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
シリコンゴムの硬度を口頭で説明するのは、とても難しいです。
硬度サンプルで実際に確かめられるから理解も早い!
1セットに硬度10度から90度までの9種類(9色)!
用途実験に!
営業ツールに!
お客様へのサンプル提供に!
設計/開発者の机上に!
TGK品番
0155-18-13-01
材質
シリコーンゴム製
寸法
1ピース5t×45mm角
1セット(9色)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)
1
材質
シリコーン
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
布製品への刺しゅうのアレンジや、アップリケや裾のまつり縫いなど、かがる作業がラクにできる道具です。
ドームの形をした金属製の道具と布をとめるための専用ゴム、仮止めクリップがセットになっています。
ドームに針をあて、布をすくうことで、ステッチが楽にできます。
刺しゅう枠だと張りにくい、洋服の襟・ポケット・腕部分、ズボン、ハンカチの端、ポーチなどに。アップリケ、洋服の裾のまつり縫いなどのかがる作業に。子供服のアレンジに便利です。
セット内容
ステッチドーム(直径:約86mm、高さ:約17mm) 1個、専用ゴム 1個、仮止めクリップ 3個
使用方法
1.ステッチドームの凸面を上向きにし、布地の下に入れます。2.専用ゴム(または仮止めクリップ)で固定します。3.ステッチドームの曲面を針受けにし、刺しゅうやかがりつけをします。
材質
ステッチドーム:ステンレス、専用ゴム:シリコーンゴム、仮止めクリップ:ポリカーボネート、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
炊飯器に入れて炊くだけで一粒一粒ふっくらもちもちな美味しいお米が炊けます。粘り、甘味もアップします。抗酸化効果でご飯の劣化や黄ばみも抑えます。食洗機で洗えます。ナノプラチナ粒子・遠赤外線パウダー・炭素配 合
材質
シリコーンゴム
高さ(mm)
1
質量(g)
3.6
縦(mm)
45
横(mm)
75
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
粘性の高い溶液の中に視認性の高い三色の大きさの違う粒を封入します。粒はゆっくりと落ちていき堆積していくのでそのようすを観察することができます。
キットになっているので、児童一人ひとりで観察し、より理解しやすい形になっています。キット内には単層タイプを20本作製できる材料が入っています。
応用で付属のシリコン管を使用すると2層のタイプを10本作製することもできます。
セット内容
3種の粒(黄、赤、緑) 各50g/PVAのり(750g) 1本/透明チューブ 20本/ゴム栓 40個/シリコン管(外径20×内径15×700mm) 1本
1個
¥19,880
税込¥21,868
9日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容
試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
目盛り・リブ付き
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける
軽量で持ち運びに便利
固形燃料でご飯が炊ける
ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能
2合用のメスティンを収納可能で持ち運びに便利
用途ご飯炊きや麺類の調理に
満水容量(mL)
1580
色
シルバー
材質
本体・フタ:アルミニウム(底の厚さ:1mm)/ハンドル:ステンレス鋼 /ハンドルカバー:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
ハンドルカバー:180
表面処理
アルマイト加工
タイプ
4号用
段数
1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
毛布やタオルケットに適したサイズの圧縮パックです。やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で多くの掃除機タイプにフィットします。立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)。出し入れしやすいワイド幅です。つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャックです。本体にスライダーが取付済です。
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール
寸法(mm)
1000×800(1枚あたり)
適合サイズ
毛布
1個(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
0.5
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける 軽量で持ち運びに便利 固形燃料ひとつでご飯が炊ける(1合の場合) ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能 小物入れにも便利
用途炊飯などに
材質
本体: アルミニウム(底の厚さ:1mm)、【フタ】:ア ルミニウム、【ハンドル】: ステンレス鋼、【ハンドルカバー】: シリコーンゴム
表面処理
アルマイト加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約165×63×95
ハンドル長さ(mm)
約126
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×57×90
耐熱温度(℃)
シリコーンゴム:180
アズワン品番
65-1210-70
炊飯容量
2合用
満水容量(mL)
約750
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
500×500
アズワン品番
64-7993-02
1枚
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
やわらか立体弁バルブ(特許申請中)で、多くの掃除機タイプにフィットします。立体弁がやわらかく変形することで掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮!(※メーカー比)。出し入れしやすいワイド幅です。つまみやすく開閉が一目でわかる段違いカラーチャック。本体にスライダーが取付済です。Mサイズはシングル掛けふとんに、Lサイズは大きめのふとんに適しています。
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー:ポリアセタール
適合サイズ
布団