シリコンホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「シリコンホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「魚焼き用ホイル」、「シリコンポイント」、「ホイール」などの商品も取り扱っております。
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用 穴径(Φmm) 1.8 砥石径(Φmm) 18 粒度 #120 形状 平型 グレー 砥材 C(黒色炭化けい素) 結合剤 R(ゴム) 適合材 ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番 499-7484 粒度 500 厚さ(mm) 3 質量(g) 30 内径(Φmm) 1.8 対応材質 工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm) 22 砥粒 GC
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

内径(Φmm) 1.8 外径(Φmm) 22 厚さ(mm) 3 粒度 1800 砥粒 GC トラスコ品番 499-7492 質量(g) 30 対応材質 工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用 穴径(Φmm) 1.8 砥石径(Φmm) 22 形状 平型 砥材 シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 結合剤 R(ゴム) 適合材 非鉄金属、金合金、銀合金など
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm) 1.8 外径(Φmm) 20 厚さ(mm) 2 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 15000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
4,698 税込5,168
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型セラミックゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 形状 平型 砥材 セラミック(WA系) 穴径(Φmm) 1.8 砥石径(Φmm) 22 結合剤 R(ゴム) 適合材 硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

軸径(Φmm) 1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 砥粒 WA 外径(mm) 22
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミホイルにシリコン樹脂をコーティング。 食品がくっつきにくくサラッとはがせるのできれいにしあがります。 油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。 エンボス柄入り。
加工 シリコン樹脂
1本(20m)
559 税込615
当日出荷

1個
64,400 税込70,840
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状 円筒型 砥粒 WA RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸径(Φmm) 1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 砥粒 WA
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くっつかない、後かたづけラクラク!フライパンにしいてお料理、キレイにはがれる。キチントさん「フライパン用ホイルシート」は、片面にシリコン樹脂加工したアルミホイルです。フライパンにしいて使えば、お料理がキレイに仕上がり後かたづけもラクラクです。厚みアップ(11μm→12μm)でさらに丈夫に。波型エンボスでくっつきにくい。飛び出し防止機能でより使いやすく。
加工 片面シリコン樹脂
1個(3m)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
適合扉高さ(mm) 1800~2400 適合扉幅(mm) 800~1050 適合扉質量(kg) 15~85 タイプ パラレル型 ストップ ストップなし ブラケット AT用ブラケット 開き角度(度) -
1台
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箔厚11μm。長さ:75m。片面にシリコン加工とエンボス加工が施されており、油なしでもくっつきにくいです。
幅(cm) 30
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷


1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用 穴径(Φmm) 1.8 砥石径(Φmm) 22 形状 平型 砥材 シリコン(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 結合剤 R(ゴム) 適合材 硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
1パック(10本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)