- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- シリンダー支持金具のおすすめ人気ランキング
シリンダー支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新197件の「シリンダー支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー」、「ブレーキプッシュロッド」、「二山クレビス形」などの商品も取り扱っております。
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
用途CM2E専用
付属品
クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質
圧延鋼
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
クレビス用ピン、平座金、割ピン
取付支持金具
二山クレビス
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等
材質
SUS304、SUS303、SUS
質量(g)
74.5
部品名称
ブラケット、ピン、スナップピン
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シリンダ内径
50
作動方式
複動形
取付支持形式
基本形
クッション
両側クッション付
シリーズ
10A-6
構造
複動形片ロッド
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじ
M6皿小ネジ小頭
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
61
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック