- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- シロッコファン モーターのおすすめ人気ランキング
シロッコファン モーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新212件の「シロッコファン モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 モーター」、「モーター ac100v」、「ブロアモーター」などの商品も取り扱っております。
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番
848-2982
1個
¥5,998
税込¥6,598
16日以内出荷
材質
モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色
ダークグレー
タイプ
ファン単体
規格
UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源
AC
温度上昇
45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称
ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)
100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度
85%以下(非結露)
絶縁階級
E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧
異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲
±10%(各電圧共)
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
タイプ
セット品
電源
AC
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)
20
仕様
屋内形
極数
2
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
377
電源(V)
三相200V
寸法A(mm)
361
寸法F(mm)
121
寸法D(mm)
330
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
165
最大電流(A)
(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)
198
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)
Φ200
寸法M(mm)
226
寸法N(mm)
250
寸法O(mm)
-
寸法I(mm)
198
寸法J(mm)
371
寸法G(mm)
145
寸法K(mm)
190
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)
1000
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)
150×200
質量(kg)
1.5
定格入力
100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
角寸法
160
厚さ(mm)
40
質量(g)
580
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレード UL94V-1)
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)
(モーター)820
出力(W)
38
最高回転数(min-1[r.p.m])
7500/8000(無負荷状態)
電流(A)
1
電圧(V)
100(50/60Hz)
回転方向
(プーリを手前にして)反時計回り
定格入力(W)
90
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。
処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
31
処理風量(m3/min)
3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合
トラスコ品番
129-5004
質量(kg)
3.9
フィルター
寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
252×280×175
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷