シンギ戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「シンギ戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンギ戸車 平」、「シンギ 戸車 v」、「戸車 30」などの商品も取り扱っております。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸) SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途建具等 タイプ 山V型 車輪径A(mm) 33 材質(車輪) ジュラコン(R) 寸法L(mm) 10 寸法A(mm) 68 寸法F(mm) 24 寸法D(mm) 33 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 58 仕上 ジンクロメート 寸法M(mm) 1.6 寸法J(mm) 9 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 20 枠厚(mm) 1.6 寸法G(mm) 14 寸法K(mm) 3.2 材質(枠) SPCC 芯棒 Φ5mm
1個
109 税込120
当日出荷

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上 (枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F 1.5 C 9 E 14
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ 山V型 材質 ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 山V型 車輪径(Φmm) 33 仕様 (車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g) 35 軸長(mm) 5 材質(軸) SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40 板厚・材質 1.5・SUS304 サイズ(mm) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷

用途建具等 タイプ 山V型 車輪径A(mm) 33 材質(車輪) ジュラコン(R) 寸法L(mm) 13 寸法A(mm) 70 寸法F(mm) 27 寸法D(mm) 33 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 57 寸法M(mm) 1.5 寸法J(mm) 9 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40 枠厚(mm) 1.5 寸法G(mm) 13.5 寸法K(mm) 4 材質(枠) SUS304 芯棒 Φ5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 40 材質 6ナイロン 質量(g) 15 寸法r(mm) 3 寸法e(mm) 11 寸法b(Φmm) 35 寸法f(mm) 12 寸法a(Φmm) 40 サイズ(mm) 40 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

1パック(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 丸型 材質(車輪) LPプラス成型加工 車輪 LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 丸型
ベアリング入りです。
タイプ 丸型 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)V型戸車
Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプ V型 車輪径(Φmm) 33 材質 枠:鉄、車輪:ジュラコン(R) 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 25
1箱(2個)
589 税込648
当日出荷