- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用塗装
- シーカフレックスのおすすめ人気ランキング
シーカフレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「シーカフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーカフレックス 291」、「ソーセージパック用エアーガン又はハンドガン」、「船舶コーキング」などの商品も取り扱っております。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類
1成分形シーリング接着剤
形態
カートリッジ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色
白
種類
シール剤
船舶用途多目的接着シーリング材
シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。
シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。
シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴
シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。
シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。
硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。
仕様
硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
破断伸度(%)
(CQP036-1 / ISO 527) 500
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
(CQP036-1 / ISO 527) 1.8
貯蔵期間
12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1 / ISO 34) 6
シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
色
ホワイト
容量(mL)
400
荷姿
ソーセージパック
アズワン品番
64-6360-54
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
塗装が可能
120℃までの塗装オーブンで使用できる
長距離のポンプ圧送が可能
非常に優れた施工性
刷毛目仕上げが容易
臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分
1成分形ポリウレタン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
セット内容
シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
色
ホワイト
温度範囲(℃)
施工:外気温 5~40
破断伸度(%)
170
機構
硬化:湿気硬化
時間
スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
1.4
密度
(未硬化)1.40 kg/l
適合温度(℃)
‐50 ~ 90
危険物の類別
非危険物
保存期間(年)
1(25 ℃以下で保存)
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
0.015
硬度(ショア A)
55
引裂強度(N/mm)
6
商品タイプ
カートリッジ
1箱(300mL×5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
船舶用多目的接着剤
ジョイント部は衝撃を受けやすいため緩衝性に優れた強度弾性接着剤が必要となります。シーカフレックス292は衝撃や振動の吸収力に優れているため、海の状態が悪い場合でも安全です。
シーカフレックス292iは、空気中の湿気との反応によって硬化する1成分形ポリウレタン系接着剤です。チキソ性のあるペースト状で形状保持性が良く、硬化後は⾮常に優れた接着性と良好な機械的強度を発揮します。
シーカフレックス292iは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
振動・衝撃を吸収
動きに追従できる
良好な目地充填性
上塗り塗装が可能
多種多様な被着材に良好な接着性
舵輪マーク認証を取得
無溶剤、低VOC
用途アルミパネル、バルクヘッド、キャビネット、デッキ、艇体とデッキ、艇体の内部と外部、ハッチ、レーダーマウント、シート、シャワー室、スイムプラットホーム、トランサム
シーカフレックス292iは、強い振動や衝撃にさらされる船舶の各種部材の接着に適しています。金属、特にアルミニウム(アルマイト 処理を含む)、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、GRP(不飽和ポリエステル樹脂)やABSなどの樹脂の接着に適しています。
仕様
硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なる):1.3 kg/l、形状保持性 (CQP061-1):とても良い、施工温度範囲:10 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):40分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):30分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):2%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
色
ホワイト
温度範囲(℃)
(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90、4時間:120、1時間:140
破断伸度(%)
(CQP036-1 / ISO 527) 400
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
(CQP036-1 / ISO 527) 3
貯蔵期間
12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1 / ISO 34) 8
引張剪断強度(MPa)
(CQP046-1 / ISO 4587) 2
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
船舶用外装シーリング材および樹脂ガラス用接着剤
シーカフレックス295UVは高い紫外線抵抗力のある弾性接着剤です。硬化後は良好な弾性体とり、接着厚みが保たれるため、温度変化による部材の動きを吸収すると共に、衝撃・振動吸収性に優れています。
シーカフレックス295UVは、空気中の湿気によって硬化するペースト状の1成分形ポリウレタン接着剤です。船舶市場での内装、外装シーリング、および樹脂ガラスの接着に適しています。
シーカフレックス295UVは、国際海事機関(IMO)が定める要件を満たしています。
非常に優れた作業性
耐老化性および耐候性
樹脂ガラスに適している
OEM市場での承認
舵輪マーク認証の取得
速硬化
用途窓とライト
シーカフレックス295UVは、ボートや船舶の樹脂ガラスの接着やシールに使用される、船舶市場向けに特別に開発されました。耐候性に優れているため、露出したジョイント部のシールにも使用できます。
適した被着材は、アルミニウム(光輝またはアルマイト処理)、GRP(ポリエステル樹脂)、ステンレス鋼板、チーク材、2成分形塗装面、および樹脂ガラス(PC、PMMA)です。
仕様
硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) :1.3 kg/l、形状保持性:良い、施工温度範囲:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):1%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35
色
ブラック
温度範囲(℃)
(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90
破断伸度(%)
(CQP036-1 / ISO 527) 500
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
(CQP036-1 / ISO 527) 2
貯蔵期間
12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1 / ISO 34) 5
1本(310mL)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー
シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。
シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用
シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。
仕様
固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、
色
淡黄色透明
主成分
溶剤系ポリウレタン溶液
貯蔵期間
12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様
スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー
色
オーカー
タイプ
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140
破断伸度(%)
(CQP036-1/ISO 527)150
主成分
シラン末端ポリマー
引張強度(MPa)
(CQP036-1/ISO 527)2.3
収縮率(%)
(CQP014-1)3
硬化条件
湿気硬化
密度(kg/m3)
(未硬化)1.49
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
(CQP023-1/ISO 48-4)45
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他
開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
色
白
種類
シール剤
高品質で形状保持性の良い多目的1成分形ポリウレタンシーリング材です。自動車補修 (CBR)における車内、車外のジョイント部について、高い接着強度での恒久的な弾性シールの施工に適しています。ポリウレタンテクノロジー。施工が容易。上塗り塗装が可能。サンディングが可能。非腐食性。低臭気。弾性体。様々な被着材に優れた接着性。
仕様
●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.23 kg/l●形状保持性:良い●施工温度範囲:施工環境 5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):35 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):15 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):700 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7.5 N/mm●引張りせん断強度 (CQP046-1 / ISO 4587):1 MPa●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):9 ヵ月
アズワン品番
65-8310-80
危険物の類別
非危険物
1箱(10本)
¥13,880
税込¥15,268
8日以内出荷
硬化が速い。
硬化後は完全なゴム弾性体となります。
各塗料との密着が良好です。
耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。
色
白
種類
ポリウレタン1液型シール接着剤
伸度(%)
600(最大)
硬化速度
3~5mm/日
指触乾燥時間(分)
20~50
硬化方式
湿気硬化一液型
引張強力(N/mm2)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロユース デッキコーキング剤
シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。
シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。
シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
木甲板目地用(ホーコンピッチ代替)
非常に優れた耐候性
頑強で耐久性がある
簡単、迅速に研磨が可能
流動性があり、施工しやすい
仕上げ可能時間が長い
デッキコーキングに適した性状
海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング
シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。
仕様
硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
色
ブラック
温度範囲(℃)
(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90
破断伸度(%)
(CQP036-1 / ISO 527) 600
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
(CQP036-1 / ISO 527) 3
貯蔵期間
12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1 / ISO 34) 10
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容
アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数
1枚
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態
チューブ
色
灰色
トラスコ品番
775-7522
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
僅かなチキソ性をもつ船舶向けデッキ用接着剤
シーカフレックス298は広い面積の接着に適した低粘度タイプの接着剤です。防水性に富み、ティンバーデッキ、デッキの外板、プラスチックデッキカバー、組立式ティンバーデッキパネルの積層接着に適しています。取り扱いが容易で美しく仕上がります。長期にわたり弾性を保持し、衝撃、騒音の吸収に優れています。
シーカフレックス298は、空気中の湿気との反応により硬化する、僅かなチキソ性をもつ1成分形ポリウレタン系接着剤です。チークデッキの接着に使用されます。
シーカフレックス298は、国際海事機関(IMO)が定めた規制に適合しています。
木甲板固定用接着剤
セルフレベリングタイプ
減音効果
オープンタイムが長い
僅かなチキソ性
消音特性
弾性体
可燃性の溶剤を含まない
用途デッキ(ティンバー)、デッキの滑り止めカバー(プラスチック等)
シーカフレックス298は、合成樹脂(ポリエチレンおよびポリプロピレンを除く)製のデッキカバー材、およびサブデッキ表面の上に設置されるチーク板の接着に適しています。GRP、船舶用合板、スチール、防錆処理(エポキシやポリウレタン-アクリル系)されたアルミニウム、およびステンレスを含む被着材に適しています。
シーカフレックス298は、シーカフレックス298 FC よりスキンタイムが長く、高温多湿が想定される場所でも使用することができます。
仕様
硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なります):1.2 kg/l、形状保持性:僅かなチキソ性、施工温度範囲 施工環境:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):100分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):6%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30
色
ブラウン
温度範囲(℃)
(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90
破断伸度(%)
(CQP036-1 / ISO 527) 600
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
(CQP036-1 / ISO 527) 1.2
貯蔵期間
12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1 / ISO 34) 4
1本(600mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。
用途ウインドガラス周りシールの仕上げ、手直しに。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
100
トラスコ品番
447-5143
使用温度範囲(℃)
-50~150
主成分
シリコーン樹脂
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷