- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用塗装
- シーカフレックス221 ホワイトのおすすめ人気ランキング
シーカフレックス221 ホワイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「シーカフレックス221 ホワイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス用コーキング」、「シーカフレックス221」、「シーラント 車両用」などの商品も取り扱っております。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類
1成分形シーリング接着剤
形態
カートリッジ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色
白
種類
シール剤
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
色
ホワイト
温度範囲(℃)
施工:外気温 5~40
破断伸度(%)
170
機構
硬化:湿気硬化
時間
スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
1.4
密度
(未硬化)1.40 kg/l
適合温度(℃)
‐50 ~ 90
危険物の類別
非危険物
保存期間(年)
1(25 ℃以下で保存)
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
0.015
硬度(ショア A)
55
引裂強度(N/mm)
6
商品タイプ
カートリッジ
1箱(300mL×5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
セット内容
シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様
スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー
色
オーカー
タイプ
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140
破断伸度(%)
(CQP036-1/ISO 527)150
主成分
シラン末端ポリマー
引張強度(MPa)
(CQP036-1/ISO 527)2.3
収縮率(%)
(CQP014-1)3
硬化条件
湿気硬化
密度(kg/m3)
(未硬化)1.49
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
(CQP023-1/ISO 48-4)45
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他
開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
色
白
種類
シール剤
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容
アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数
1枚
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態
チューブ
色
灰色
トラスコ品番
775-7522
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。
用途ウインドガラス周りシールの仕上げ、手直しに。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
100
トラスコ品番
447-5143
使用温度範囲(℃)
-50~150
主成分
シリコーン樹脂
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。
接着力に優れています。
耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。
ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。
乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤
色
ホワイト
タイプ
特殊変成シリコーン
商品番号
NX75
形態
チューブ
指触乾燥時間(分)
室温で約20
危険物の類別
非危険物
1本(111g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
-50~100
色
ブラック
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容
アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数
1枚
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。
気密シール
硬度
(ショアA)47
比重
(20℃)1.5
伸び(%)
300
耐熱温度(℃)
160℃30分
指触乾燥時間(分)
(20℃、65%)20
貯蔵期間
(20℃)6ヶ月
引張強度(N/mm2)
1.6
剪断接着強さ(N/mm2)
1.8
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化が速い。
硬化後は完全なゴム弾性体となります。
各塗料との密着が良好です。
耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。
色
白
種類
ポリウレタン1液型シール接着剤
伸度(%)
600(最大)
硬化速度
3~5mm/日
指触乾燥時間(分)
20~50
硬化方式
湿気硬化一液型
引張強力(N/mm2)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
色
白
トラスコ品番
835-8899
種類
シール剤
形態
カートリッジ
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
333mL
1本(333mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。
色
ホワイト
タイプ
一液型ポリウレタン
弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール
規格
(JSIA)F★★★★
主成分
ブチルゴム系溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330mL
車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。
押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番
835-8901
色
白
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.17kg
1本(170g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷