シームコートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
63件の「シームコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッパ補修」、「防水 縫い目」、「コーキングガン」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

無色 使用温度(℃) 16~25 主成分 テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 施工量 20m/44g
1本(44g)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接 標準塗布量 約65m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クッションフロア用目地処理剤
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性
1個(200g)
899 税込989
4日以内出荷

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分) 10 完全硬化時間 24時間以上 アズワン品番 64-5075-46 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分 ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容 靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類 熱硬化型補修 正味質量(g) 60 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g) 100 質量(g) 131 仕様 速乾タイプ トラスコ品番 445-2399 主成分 クロロプレンゴム系 主な用途 ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク 大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。 あめ色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個(450g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容 補修用ポリ板。ヘラ。サンドペーパー 種類 特殊ポリウレタン系補修剤 付属品 ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法 1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分 特殊ポリウレタン系 完全硬化時間 24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無色 使用温度(℃) 16~25 主成分 テトラヒドロフラン、PVC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 施工量 150m/450g
1缶(450g)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

キャプテン防水補修シート
レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質 ナイロン100% 寸法(cm) 6.5×30
1パック
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm) 7×30
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態 チューブ 灰色 トラスコ品番 775-7522 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性
1本(150mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料 シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 530 使用温度範囲 -30~100℃ 引張強度 21N/10mm 引張強度(N/10mm) 21 粘着タイプ 強力
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)