- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- シーリングワッシャーのおすすめ人気ランキング
シーリングワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新452件の「シーリングワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールワッシャー」、「ボルト防水パッキン」、「ゴムワッシャー 防水」などの商品も取り扱っております。
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
用途ドレンボルト用
材質
アルミ
優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合純正品番
90441-028-010
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
ステンレス、ネオプレンゴム
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
主な適合純正品番
90441-286-000
主な適合車種(ホンダ)
GROM
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。
寸法C(mm)
1
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
材質
アルミ材
タイプ
Φ10(バンジョーボルト用)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
SUS410
頭部形状
PAN
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質
(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所
頭付ボルト用
使用温度範囲
-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)
10×15×1.5t
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
耐寒耐熱温度(℃)
-40~140
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)
約34~37
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー