- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- シールキャップボルトのおすすめ人気ランキング
シールキャップボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「シールキャップボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「o-リング付ボルト」、「ネジ 防水」、「シールビス」などの商品も取り扱っております。
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質
SUSXM7、NBR
部品名称
ビス部、シールドリング
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
ビス部、シールドリング
材質
SUSXM7、NBR
表面処理
黒色
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質
(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所
頭付ボルト用
使用温度範囲
-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
ビス部、シールドリング
材質
SUSXM7、NBR
表面処理
黒色
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質
[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲
-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
種類
シールワッシャー
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
これ1本で漏れ防止機能があります。
耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
シールドと一体の為、作業性に優れています。
シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
繰り返しの使用が可能です。
用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。
用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質
ステンレス
表面処理
生地
頭部形状
バインド
材質(シールド)
NBR
穴の形状
十字穴
材質(ビス)
SUS-XM7
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類
シール座金
耐寒耐熱温度(℃)
-15~230
種類
パッキングワッシャー
材質(シール)
NBR
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質
(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)
1袋入数(個)
1