ジェットオイラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
158件の「ジェットオイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェットオイラー 35」、「オイル注入容器」、「フルプラ ジェットオイラー」などの商品も取り扱っております。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL) 400 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 282 質量(g) 50 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 76 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 180 材質 ポリエチレン、真鍮 高さ(mm) 156 質量(g) 36 タイプ スーパー型 ノズル長(mm) 90 底径(Φmm) 58 ノズル形状 ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 35 トラスコ品番 293-9142 材質 ポリエチレン ブルー 高さ(mm) 98 質量(g) 7 タイプ ミシン型 ノズル長(mm) 52 先端穴径(mm) 0.5 底径(Φmm) 37 危険物の類別 非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質 ポリエチレン、真鍮 タイプ ニュースーパー型 ノズル長(mm) 85 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体) LDPE 材質(キャップ) PP ノズル長(mm) 107 危険物の類別 非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質 ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別 非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL) 300 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 220 質量(g) 37.5 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 350 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 236 質量(g) 47 タイプ 角型 ノズル長(mm) 120 底面サイズ(mm) 84×74 危険物の類別 非危険物
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL) 400 仕様 斜め型 材質 本体:ポリエチレン 寸法(mm) H220×W160×D77 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g) 58 ノズル長(mm) 120 メモリー あり 危険物の類別 非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL) 200 高さ(mm) 153 質量(g) 50 ノズル長(mm) 86 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL) 35 材質(本体) LDPE ノズル長(mm) 38 材質(キャップ) PP 危険物の類別 非危険物
1個
59 税込65
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g) 280 容量(L) 2 本体寸法(mm) 300×144×295 ノズル長(mm) 140 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質 LDPE ナチュラル 容量(mL) 500 ノズル長(mm) 約60 メモリー なし ノズル直径(mm) 5 詰め替え口径(mm) 42 アズワン品番 65-2366-45 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷

キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質 本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に 材質 ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340) タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 100 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)