ジェットクリーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「ジェットクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワックス クリーナー」、「高圧洗浄用ポンプ」、「エンジンルーム スチーム洗浄」などの商品も取り扱っております。
最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
セット内容 ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB) 78
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
吐出圧力(MPa) 15 吐出水量(L/min) 13 仕様 錆びの出ない樹脂製燃料タンク搭載・最新高圧セラミックポンプ搭載 トラスコ品番 111-3696 セット内容 ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター 質量(kg) 28 本体寸法(mm) 640×460×620
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード 防水仕様(IPX7) 角度調整しやすい360°回転ノズル 分かりやすい電池残量表示 水温、水のミネラル濃度を表示 メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品 ノズル2個、USBケーブルtype‐C 材質 ABS樹脂 電源 充電式リチウムイオン電池1800mAh 表示 3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%) 連続使用時間 75秒(満水NORMALモードで使用の場合) オートパワーオフ 2分 吐出量(mL/min) 290(STRONGモード使用の場合) 充電時間(時間) 6(空の状態から満充電まで) 使用可能回数 25回(1回2分STRONGモードで使用の場合) 水タンク容量(mL) 300 洗浄 5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


用途各種機械の洗浄に、騒音が気になる場所の洗浄に 吐出水量(L/min) 14 セット内容 ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル 騒音値(dB) 62
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強力脱脂洗浄剤で機械油や粘着剤、ミシンのカマや針、押え金などの汚れを強力に洗浄します。
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

精和エンジン式高圧洗浄機用純正オイル。高回転性が良い。耐摩擦性が良い。オイル消費が少ない。酷暑向けの高温対応型。給油しやすいノズル付き
用途エンジンオイル、ポンプオイル タイプ エンジンオイル 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車 ガソリン・ディーゼル車 質量(g) 225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×76×41 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.236L 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 192mL 危険物の性状 非水溶性
1本(240mL)
679 税込747
当日出荷


高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L
その他 汲み置きの水も吸水できます。 質量(kg) 75 電源コード(m) 5(プラグは付きません) 効率 大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式 使用場所 工場関係・漁業関係・水産加工 電源(三相/V) 200/5.5kw 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 69×50×95
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L) 3.6 燃料 無鉛ガソリン 使用時間(時間) 最大約2(満タン時) 騒音値(dB) 94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×960×775 ホース長さ(m) 吐出10、吸入3、余水3 関連資料 専用部品(7.3MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様 逆さ噴射可 寸法(mm) 200×Φ66 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業への持ち運びにも最適
仕様 本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m) 質量(kg) 32 品番 CK-1010G 最大使用圧力(MPa) 10 水量(L/min) 11 効率 水量10L・圧力100キロ 使用場所 屋根・外壁・ほこり 馬力(PS) (定格/最大)2.8/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 62×44×73
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

水道の水圧のみを利用(ジェット噴流の原理)し、注水しながら清掃します。電気その他の動力源を使用しない安全に配慮した設計。プール使用中でも使用できます。
材質 ベッド部:ABS、ポール:アルミ 寸法(cm) 本体:幅17、ポール:直径30mm×長さ166.5~280無段階調節式 使用ホース(mm) 使用可能:外径20以下、内径12~15
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所 室内 成分 シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤 液性 乳化性 トラスコ品番 479-3919
1個(43g)
399 税込439
当日出荷

舌洗浄に対応したノズル付。3段階から選べる水圧レベル。用途に合わせて選べる3モード。タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)。洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)。最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)。水タンクを取り付けたまま給水できる給水口。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個
付属品 ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個 質量(g) 約250(ノズルを含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約57×73×303(ノズル取付時) 吐出量(L/min) 約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合) 充電時間 空の状態から満充電まで約3時間 内蔵電池 充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAh 防水仕様 JIS C 0920 IPX7 関連資料 (2.26MB) 使用可能回数 約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合) 水タンク容量(mL) 約250
1個
5,988 税込6,587
6日以内出荷