- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ジェラートマシーンのおすすめ人気ランキング
ジェラートマシーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ジェラートマシーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェラート」、「ミゾーノ」、「アイスクリームメーカー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
材料を入れてタイマーをセットし、スイッチを入れるだけでオリジナルアイスが出来ます。
終了はブザーで教えてくれます。その後10分間冷却を続けます。
ボール、カバー、パドルを取り外してお手入れが出来るので、衛生的です。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
冷媒
R600a
容量(L)
1.4
能力
約700mL/40~50分
タイマー設定
10~60分
コード長さ(m)
1.5
付属品
アイスクリームパドル、ジェラートパドル、ボール、カバー
質量(kg)
約11.0
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×425×255
TKG品番
9-0946-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式
三相200V仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×800
TKG品番
9-0945-0102
TKG品番(2017)
6-0835-0102
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
付属品
ヘラ
質量(kg)
17
電源
単相100V280W
外寸(mm)
300×450×H265
仕込容量(L)
0.7
製造量(L/h)
2.1
EBM品番
3941800
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
解凍機能は付いておりません。
型式ICK-1400ICK3400
使用冷媒R404A冷凍機
パナソニック製冷凍機
付属品
専用ヘラ×2、ゴムヘラ×1、アルコールスプレー×1、透明蓋×1
質量(kg)
70
電源(V)
単相100V50/60Hz三相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×600×800、(ボウル)Φ410×H65
TKG品番
9-0945-0201
TKG品番(2017)
6-0835-0201
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
材料を入れて約15分で適度に空気を含んだなめらかなアイスに。ちょうど良い食べきれる量〈約200ml(2人分)〉が作れる。冷凍庫でスペースに困らないコンパクトサイズ。アイスクリーム、シャーベット、フローズンヨーグルト等いろいろ楽しめるレシピ付。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
163×163×150
質量(g)
1135
材質
ABS樹脂(モーター部/上蓋)、AS樹脂(透明蓋)、ABS樹脂(保冷ポット:外面)、アルミニウム合金(保冷ポット:内面)
材質(ハンドル)
ポリアセタール
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質
SBS樹脂
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×203×293
TKG品番
9-0953-1101
TKG品番(2017)
6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式
単相100V仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×800
TKG品番
9-0945-0101
TKG品番(2017)
6-0835-0101
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
容量(mL)
(ビーカー)800
EBM品番
5514710
1セット(4個)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×343×115
付属品
交換プラグ
材質
ステンレス及びアルミ
質量(kg)
8.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
プレート寸法(mm)
485×285
温度調節範囲(℃)
プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器
ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番
9-1639-0301
TKG品番(2017)
6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質
外装:ABS樹脂等
質量(kg)
19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×425×630
TKG品番
9-0953-0101
TKG品番(2017)
6-0842-0101
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
付属品
ユーザーズガイド(レシピ・保証書含む)
容量(mL)
【調理】最大200
質量(g)
1010
電源
AC100V(50-60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
146×173、146×108(保冷ポットのみ)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
35
定格消費電力(W)
7
電源コード(m)
1
定格時間
30分
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×360×499
急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載
加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる
冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード
簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上
収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納
自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
単相100V仕様
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
電源(V)
単相100
付属品
排水ホース、ホースバンド
電源
単相100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm)
保管時:360×350×350×160
質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×310
設定温度(℃)
25~42
タイマー
1分~24時間
TKG品番
9-1170-0201
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容
ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)
7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×410×350
TKG品番
9-1166-0301
TKG品番(2017)
6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷