ジムニーのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
485件の「ジムニー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ja11」、「JB23」、「スズキ ジムニー JB23W」などの商品も取り扱っております。
ラジエーター(スズキ) コーヨーラドランキング1位
1個
9,898税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルトランキング2位
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
1本(300mL)
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックランキング3位
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)100許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)1530幅外寸(mm)1330適合車種【ジムニー】年式:H30/7~ 型式:JB64W タイプ:標準ルーフ【ジムニーシエラ】年式:H30/7~ 型式:JB74W タイプ:標準ルーフ
1個
41,980税込46,178
6日以内出荷

丸型ハロゲンランプ200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング4位
JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装直径(Φmm)200材質(本体)スチール/クロームメッキ奥行(mm)90電圧(V)24定格電力(W)70電球24V/70W H3(スーパーホワイト)材質(レンズ)ガラス
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スワンクロスメンバー ネオプロト(NEOPLOT)ランキング5位
ネオプロト(NEOPLOT)スワンクロスメンバー
ジムニー/ジムニーシエラ(型式:JB64W/JB74W)の場合、リフトアップの度合いやショックアブソーバーの仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してしまいます。 これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。 そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大きく変更したスワンクロスメンバーを開発。リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が無く、かつ地上高が十分に確保できるため、ノーマルはもちろんのこと、あらゆるリフトアップに対応できる画期的なフロントクロスメンバーになります。
材質スチールブラック(カチオン塗装)備考MT車専用品加工関連部品品番:NP31270,NP24417,NP24417B主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) MT車 , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W) MT車
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷

ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ 伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。 フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
1本
6,698税込7,368
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


新型「Z」のロゴをイメージしたキーリングです。ロゴ立体成型
材質亜鉛合金縦(cm)7.5厚さ(cm)0.8横(cm)4
1個
4,498税込4,948
当日出荷

1本ほか
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

新型インテリジェントキーを保護する重厚なメタルホルダーです。キー操作のしやすいハーフカバータイプです。
材質亜鉛合金、牛革縦(cm)10厚さ(cm)2.5横(cm)4.2
1個
3,698税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~45定格DC5V/2.4A(12W)電源電圧(V)DC12機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なしヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません)USBポート数1消費電力(A)最大1.3
1個
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
1セット
8,998税込9,898
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式NRE210H備考2WD 1.2L ターボ適合車種カローラスポーツ年式18/6~エンジン型式8NR-FTS取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
1セット
19,980税込21,978
3日以内出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー/クロスビー/エスクード/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ/キャリィ。樹脂。SUZUKIロゴ入り。※字光式ナンバープレートには使用できません
クロームメッキ適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/XBEE/ESCUDO/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport/CARRY/SUPER CARRY
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

赤のオールレザーのインテリジェントキーケースです。ブラックニッケルのカラビナが高級感を演出します。
材質革、亜鉛合金縦(cm)13.5厚さ(cm)3横(cm)5
1個
6,698税込7,368
6日以内出荷

対象車種:ジムニー/シエラ。旧型のエンブレムをモチーフにしたデザインです。「Jimny」。左右セット。※サイドデカールと同時装着はできません
材質ハイボスカル適合車種Jimny/Jimny SIERRA
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷

IPF『EXP ルーフラック』用レッグセット。対応車種。スズキ。・ジムニー(JB64)/ジムニーシエラ(JB74) H30.07~(全高+85~90mm)。・ジムニーノマド(JC74W)R7.04~(全高+85~90mm)。トヨタ。・ランドクルーザー70※再再販モデル(GDJ76W) R5.11~(全高+80~90mm)。・ランドクルーザー70※再販モデル(GRJ76・KGRJ79K) H26.08~27.07(全高+80~90mm)。・ランドクルーザー80(FJ.HDJ.HZJ8#) H01.10~H09.12。・ランドクルーザープラドルーフレール無し車(KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#) H08.05~14.09。※ショートボディ(3door) 車は取付用レッグ4本での使用を推奨
質量(kg)3.3(6本総質量)最大積載量(kg)50
1セット
45,980税込50,578
5日以内出荷

純正ナットにガッチリ取り付け 車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 4個所に取り付けできるジムニー専用設計 ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。 手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。 無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド 様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。 スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 あると便利なコンビニフック付き ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。 スポンジクッション付き ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。 エアコンの向きが調整できる ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。 また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用ブラック質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95メーカースズキ適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
3,298税込3,628
当日出荷