ジャッキスタンド ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「ジャッキスタンド ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型リジットラック」、「トラック ウマ」、「ジャッキ アップ ウマ」などの商品も取り扱っております。
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合 (車輌)2t以下 質量(kg) 約1.6(1台) 能力(t) 2(2台使用時) 最高位(mm) 348 最低位(mm) 292 寸法(mm) 277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm) 1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t) 2 質量(kg) 1.6(1本)×2 高さ(mm) (1段目)269、(2段目)314、(3段目)363 最高位(mm) 363 最低位(mm) 269
1組(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

1セット(2台)
29,980 税込32,978
当日出荷

サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用 質量(kg) 2.8(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×255×305 最高位(mm) 490 最低位(mm) 295 保証期間 1年 最大荷重(t) 3(2脚使用時) サドルの高さ(mm) 295~490
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t) (最大)3.0 仕様 5段調整 質量(kg) 2.2 最高位(mm) 410 最低位(mm) 260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最小)102×102×290。 (最大)220×220×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t) 3(1セット) 質量(kg) 6.4(1セット) 公差 (高さ)±3% 最高位(mm) 413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm) 280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書 (4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品 受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ) 能力(t) 10(2台使用時)
1セット(2台)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応 質量(kg) 1.3(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×206×168 最高位(mm) 240 最低位(mm) 160 保証期間 1年 最大荷重(t) 2(2脚使用時) サドルの高さ(mm) 160~240
1セット(2脚)
6,798 税込7,478
当日出荷

1セット(2台)
6,698 税込7,368
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質 スチール
1セット(2台)
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t) 2(2台使用時) 種別 コンパクト ストローク(mm) 約90 ブルー 質量(g) 3400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約240×275×220 地上高さ(mm) 最低/最高:約275/365 調節方式 3段
1箱(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t) (最大)3.0
1セット(2台)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに 適合 注文コード:70335274、75090444 材質 PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼 質量(g) 300 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 51×39 溝幅(mm) 8(最狭部) 溝深さ(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
819 税込901
当日出荷

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t) 3 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm) 240 全長(mm) 580 質量(kg) 16.4 高さ(mm) 145 使用温度範囲(℃) -20~45 最高位(mm) 380 最低位(mm) 142 ハンドル長さ(mm) 525 使用作動油 ISO VG15 サイズ(Φmm) 50 オイル量(mL) 約130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷