ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
63,409件の「ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプジョイント 部品」、「RKパイプジョイント」、「パイプ 連結 金具」などの商品も取り扱っております。
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容 ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン) NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類 リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ タイプ 耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質 SUM24L 形状 ジョイント部:正方形 タイプ ロッドエンドY型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質 ABS樹脂 接続方式 ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg) 0.64(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質 S45C 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ その他 使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質 アルミ 種類 リジッドタイプ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上 鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm) 約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容 G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g) 224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg) 0.60 規格 仮設工業会認定外 適合パイプ肉厚(mm) 1.8以上 適合パイプ外径(Φmm) 48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)